カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(1)
- 10~20未満(2)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(7)
- 300~400未満(8)
- 400~500未満(13)
- 500~600未満(9)
- 600~700未満(10)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(3)
- 1000~2000未満(23)
- 2000~3000未満(9)
- 3000~4000未満(7)
- 4000~5000未満(5)
- 5000~6000未満(4)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヨトリヤマ(世取山)(26)
- 大塚刷毛製造(21)
- インダストリーコーワ(11)
- ハンディ・クラウン(7)
- 好川産業(6)
- TRUSCO(3)
- アサヒペン(3)
- 井上工具(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- 明治機械製作所(2)
- ヤヨイ化学(2)
- FINIXA(2)
- アネスト岩田(1)
- E-Value(1)
- キングジム(1)
- ビッグ(1)
- THANKSGIVING(1)
- 広島(1)
- ステップ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

使いすて下カップ700cc
ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット翌日出荷から翌々日出荷調色容器がそのまましたカップに!半透明で軽いカップ材質(容器)ポリエチレン、ホルダー他:ナイロン・真鍮容量(mL)700RoHS指令(10物質対応)対応
ノ-トパソコンスタンド3
キングジム¥3,798税込¥4,1781台当日出荷タブレットやスマートフォンを置ける回転式のスタンドです。360°回転する台座により、受付・飲食店のレジなどでタッチパネル操作を快適に行うことができます。角度調整も無段階で調整可能なため、好みの高さ・角度で使用できます。さらにコンパクトに折りたたむこともできるため、持ち運びにも適しています。トラスコ品番679-8718寸法(mm)スタンド部:約115(W)×108(D)外形寸法(mm)約145(W)×155(D)×45~202(H)
Pポットスタンド
ハンディ・クラウン¥189税込¥2081個3日以内出荷塗料や絵の具などの調色に便利な塗料容器ホルダーです。別売りの「Pポット内容器1L」をセットしてご使用ください。用途塗料容器ホルダー高さ(mm)約155材質(本体)PP容量(L)1下径(Φmm)約120上径(Φmm)約152RoHS指令(10物質対応)対応
b2c チークスパイスポット S
cotta¥2,998税込¥3,2981個(1個)3日以内出荷ひまわり油で仕上げた、華奢で上品なチーク製スパイスポットです。 ポット内に収納可能な匙付き。 七味やスパイス入れとしてご利用いただけます。材質ABS樹脂、シリコン寸法(mm)口径45×底径56×H61色チャコルグレー
ミキシングパドル
FINIXA¥15,980税込¥17,5781箱(250本)5日以内出荷ミキシングカップの塗料を拭いやすい、定規のような形のミキシングパドルです。用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒長さ(cm)23
かくはんカップ
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷沈殿性の高い塗料を使用する場合に最適なかくはん機能付き塗料カップです。 かくはん不足による塗装不良が低減できます。 高性能エアモータ採用で低圧力で塗料がかくはんできます。 回転数が任意で調整可能なため、塗料に応じて設定可能。 ステンレス製の羽根を採用。材質樹脂接続口径G1/4質量(g)220容量(L)0.45空気使用量(L/min)15~50適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G空気圧力(MPa)0.2~0.35機能かくはん機付き・自在ジョイント使用粘度範囲(塗料)10~20秒
使いすて下カップ700cc 単品
ヨトリヤマ(世取山)¥2,998~税込¥3,298~1式ほか3日以内出荷から6日以内出荷調色カップがそのまま下カップに!半透明で軽いカップ容量(mL)700RoHS指令(10物質対応)対応
攪拌棒アルミリング付
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から5日以内出荷一般糊用で、3枚の羽にリングが付き、撹拌時には糊オケを傷付けにくくなっています。リング外径(Φmm)145チャック径(Φmm)10以上

































![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)
![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品] 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959190-260824-02.jpg)