絞り込み
ローラーサイズ(inch)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(3)
毛丈(mm)
- 5(2)
- 13(1)
ローラーサイズ(mm)
- 30(3)
- 50(3)
- 75(3)
- 100(3)
- 125(3)
- 170(1)
- 175(1)
- 180(1)
主な用途
- 万能用(1)
- 仕上用(1)
- 内装用(1)
- 外装用(1)
- 平滑用(1)
サイズ
- その他(1)
- スモールローラー(3)
材質(ローラー部)
- ポリエステル(4)
ポリエステル
芯径(Φmm)
- 3(3)
3
ローラー径(Φmm)
- 20
- 10(1)
- 14(3)
- 15(1)
- 17(1)
- 23(3)
- 24(2)
- 25(3)
- 26(2)
- 28(2)
- 29(1)
- 30(1)
- 35(10)
- 37(7)
- 38(2)
- 40(6)
- 42(2)
- 45(3)
- 50(2)
- -(1)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
生地の種類
- ハイパイル(1)
ハイパイル
ブランド
- TRUSCO(3)
- インダストリーコーワ(1)
TRUSCO・インダストリーコーワ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スモールローラーは、塗装用ローラーのなかでも穴径6mmの小口径形のローラーのことです。小口径形で小回りが利くため、角の内側のような塗りにくい部分などにも先端部分を使ってしっかり塗りこめます。ハンドルは、ミドル・スモール兼用、またはスモール専用のものを使用し、材質はナイロン、アクリル、ポリエステル等。毛丈も短めのものから長めのものまで用途ごとに選択が可能です。毛丈の長いものは凹凸のある面の塗装に、毛丈の短いものは平滑な面の塗装に向いています。
商品豆知識
「ローラーサイズ(inch)」から絞り込む
1(4)
2(4)
3(4)
4(4)
5(3)

ミニマムローラー 無泡
インダストリーコーワ(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(2本)ほか当日出荷から7日以内出荷従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。サイズミニマム高さ(mm)25タイプ中毛、無泡タイプ種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
ミニマムローラー(仕上用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)ほか当日出荷きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。用途入り隅などの細部塗装用。種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途仕上用ローラー径(Φmm)20
ミニマムローラー(マイクロファイバー)
TRUSCO¥499~税込¥549~1セット(2本)ほか当日出荷マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。 塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。用途入り隅などの細部塗装用。種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)20