絞り込み
ローラーサイズ(inch)
- 1(4)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
ローラーサイズ(mm)
- 30(3)
- 50(3)
- 75(3)
- 100(3)
- 125(3)
- 170(1)
- 175(1)
- 180(1)
主な用途
- 万能用(1)
- 仕上用(1)
- 内装用(1)
- 外装用(1)
- 平滑用(1)
毛丈(mm)
- 5(2)
- 13(1)
サイズ
- その他(1)
- スモールローラー(3)
材質(ローラー部)
- ポリエステル(4)
ポリエステル
芯径(Φmm)
- 3(3)
3
ローラー径(Φmm)
- 20
- 10(3)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(5)
- 16(2)
- 23(3)
- 24(12)
- 25(4)
- 28(7)
- 35(11)
- 37(7)
- 38(4)
- 40(8)
- 45(4)
- 50(3)
- 52(4)
- 65(6)
- 70(15)
- 80(7)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
生地の種類
- ハイパイル(1)
ハイパイル
ブランド
- TRUSCO(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- 好川産業(1)
- インダストリーコーワ(1)
TRUSCO・大塚刷毛製造・好川産業・インダストリーコーワ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。

ミニマムローラー 無泡
インダストリーコーワ(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(2本)ほか当日出荷から7日以内出荷従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。タイプ中毛、無泡タイプサイズミニマム高さ(mm)25種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
FRP キャタピラローラーセット
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から翌々日出荷樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布・脱泡用などに。材質豚毛
FRP キャタピラローラースペア
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布・脱泡用などに。適合ハンドル専用ハンドル材質豚毛
ミニマムローラー(仕上用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)ほか当日出荷きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途仕上用ローラー径(Φmm)20
スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット
好川産業(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷から翌々日出荷ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。仕様柄短タイプSF種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応
ミニマムローラー(マイクロファイバー)
TRUSCO¥499~税込¥549~1セット(2本)ほか当日出荷マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。 塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)20