絞り込み
ローラーサイズ(inch)
- 4(6)
- 6(6)
毛丈(mm)
- 6(1)
- 13(3)
- 14(1)
- 18(1)
ローラーサイズ(mm)
- 100(1)
- 105(3)
- 150(1)
- 155(3)
主な用途
- 万能用(2)
- 仕上用(1)
- 外装用(1)
サイズ
- スモールローラー(3)
材質(ローラー部)
- ナイロン(1)
- ポリエステル(5)
ナイロン・ポリエステル
芯径(Φmm)
- 6
- 3(6)
- 6.5(17)
- 7(7)
- 15(21)
- 16(12)
- 17(1)
- 18(19)
- 23(1)
- 38(1)
- 42(1)
- -(1)
ローラー径(Φmm)
- 28(1)
- 35(1)
- 42(1)
- 52(1)
28・35・42・52
生地の種類
- ウーブン(2)
ウーブン
ブランド
- TRUSCO(4)
- 好川産業(2)
TRUSCO・好川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
スモールローラーは、塗装用ローラーのなかでも穴径6mmの小口径形のローラーのことです。小口径形で小回りが利くため、角の内側のような塗りにくい部分などにも先端部分を使ってしっかり塗りこめます。ハンドルは、ミドル・スモール兼用、またはスモール専用のものを使用し、材質はナイロン、アクリル、ポリエステル等。毛丈も短めのものから長めのものまで用途ごとに選択が可能です。毛丈の長いものは凹凸のある面の塗装に、毛丈の短いものは平滑な面の塗装に向いています。
商品豆知識
「ローラーサイズ(inch)」から絞り込む
4(6)
6(6)

マイクロファイバーローラー 万能用
TRUSCO(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
スモールローラー ハイブリッド
好川産業(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した、画期的な万能用ローラーです。 水性塗料、溶剤型塗料、二液型塗料をはじめ、重防食塗料まで建築塗料にマルチに対応する無泡タイプローラーです。 塗装でお悩みの塗料の「飛散」、「抜毛」が極めて少なく、「消泡性」も極めて優秀です。 その上、美しい仕上げができると大好評の万能ローラーです。用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル紙管内径(Φ)6.5紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)
TRUSCO¥279~税込¥307~1本当日出荷防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)6適合塗料防水塗料◎、高粘度塗料◎主な用途万能用(多用途)適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)35
マイクロファイバーローラー 仕上げ用
TRUSCO¥489~税込¥538~1本当日出荷種類ローラー毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)28
マイクロファイバーローラー 外装用
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷種類ローラー毛丈(mm)18材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途外装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)52