絞り込み
主な用途
- 万能用(2)
- 仕上用(1)
- 外装用(1)
- 脱泡用(1)
材質(ローラー部)
- ナイロン(1)
- ポリエステル(5)
芯径(Φmm)
- 6
- 3(6)
- 6.5(17)
- 7(9)
- 9(12)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(23)
- 16(16)
- 17(1)
- 18(20)
- 20(2)
- 24(6)
- 26(18)
- 28(2)
- 32(4)
- 38(31)
- 40(3)
- 42(5)
- -(1)
- 芯径(Φmm)をもっと見る
ローラー径(Φmm)
- 28(1)
- 35(1)
- 42(1)
- 52(1)
生地の種類
- ウーブン(2)
ブランド
- TRUSCO(4)
- むさし販売(1)
- 好川産業(2)
TRUSCO・むさし販売・好川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。

マイクロファイバーローラー 万能用
TRUSCO(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
スモールローラー ハイブリッド
好川産業(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した、画期的な万能用ローラーです。 水性塗料、溶剤型塗料、二液型塗料をはじめ、重防食塗料まで建築塗料にマルチに対応する無泡タイプローラーです。 塗装でお悩みの塗料の「飛散」、「抜毛」が極めて少なく、「消泡性」も極めて優秀です。 その上、美しい仕上げができると大好評の万能ローラーです。用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル紙管内径(Φ)6.5紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)
TRUSCO¥279~税込¥307~1本当日出荷防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)6適合塗料防水塗料◎、高粘度塗料◎主な用途万能用(多用途)適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)35
FRP鉄ネジローラー(脱泡用)
むさし販売(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から12日以内出荷鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状(ネジ型)に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時は、火で焼けば再び使用出来ます。用途FRP用種類ローラーセット主な用途脱泡用
マイクロファイバーローラー 仕上げ用
TRUSCO¥489~税込¥538~1本当日出荷種類ローラー毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)28
マイクロファイバーローラー 外装用
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷種類ローラー毛丈(mm)18材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途外装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)52