絞り込み
主な用途
- 外装用(1)
ローラーサイズ(inch)
- 7(5)
毛丈(mm)
- 14
- 3(1)
- 4(1)
- 5(5)
- 6(5)
- 7(3)
- 8(2)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(8)
- 13(33)
- 15(1)
- 18(7)
- 20(22)
- 22(1)
- 23(3)
- 25(10)
- 30(4)
- 32(1)
サイズ
- ミドルローラー(5)
芯径(Φmm)
- 9(1)
- 26(1)
ブランド
- 大塚刷毛製造(3)
- 好川産業(1)
- PIA(1)
大塚刷毛製造・好川産業・PIA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ミドルローラーは、穴径6mmの塗装用ローラーのことです。レギュラーローラーの作業性とスモールローラーの扱いやすさを兼ね備えた中間的な機能性を持っています。スモールローラーのように先端部分を使って塗りこむことも可能ですし、比較的広い面積も均一に塗装できますので、使い勝手のいいローラーです。ハンドルは、ミドルローラー専用、もしくはミドル・スモール兼用のものを使用。塗料の吸い込み、吐き出しのいいもの、水系、溶剤系を問わずに対応するもの、塗料の飛散を抑えたものなど、様々な製品がラインナップしています。
商品豆知識
「主な用途」から絞り込む
外装用(1)

ピーチ 外装用ミドルローラー
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から翌々日出荷ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。サイズ(inch)7材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドル適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
スカーレットEX ミドルローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
PIA¥629税込¥6921本3日以内出荷塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適! 大面積をスイスイ塗ることが可能! 中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!用途外装用サイズミドルローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7
ストロングローラー ミドル
大塚刷毛製造¥659税込¥7251本3日以内出荷溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。毛丈(mm)14材質アクリル+ウール/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート 、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
新無泡ローラー(ミドル)
好川産業¥889税込¥9781本翌々日出荷鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。用途外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。毛丈(mm)14サイズミドル種類ローラー紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応