絞り込み
ブランド
- RAVENDO
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,577)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,523)
- TRUSCO(1,465)
- 水本機械製作所(1,459)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(959)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- ナンシン(331)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(251)
- スリーエッチ(213)
- スーパーツール(210)
- オーエッチ工業(193)
- イーグルクランプ(176)
- ひめじや(171)
- ヨドノ(164)
- 象印チェンブロック(144)
- ブランドをもっと見る

スチール製プレート運搬車
RAVENDO(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から3日以内出荷貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)材質本体:スチール、タイヤ:ゴム材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)2502018年トラスコ掲載ページ8 1008材質(荷台)スチール
スチール製長尺物運搬車
RAVENDO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。 長尺物を寝かせて運搬可能です。トラスコ品番195-4209材質本体:スチール、タイヤ:ゴム長さ(mm)770質量(kg)15高さ(mm)320材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450キャスター径(Φmm)250アズワン品番64-8338-47材質(荷台)スチール
折りたたみカート
RAVENDO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ワンタッチで薄さ55mmに折りたたみ可能で収納に困りません。アルミニウム製で非常に軽量です。荷物固定用ゴムが付属しており安定して荷物を運べます。用途90kg以下の荷物の運搬に。車載用台車として。付属品荷物固定用ゴム×1トラスコ品番709-6446材質本体:アルミ、すくい板:アルミダイキャスト、車輪:ゴム長さ(mm)500幅(mm)490全長(mm)1070色シルバー高さ(mm)1070均等荷重(kg)90ハンドル高さ(mm)1070キャスター径(Φmm)180すくい板長さ(mm)355すくい板幅(mm)480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×55×810
鋼鉄製運搬車(空気入りタイヤ仕様)
RAVENDO¥73,980~税込¥81,378~1台翌日出荷から8日以内出荷空気入り車輪採用のため、多少の悪路を走行可能です。 400kgまでの重量物を搬送可能です。
キャスター(鋼鉄製運搬車用) 交換用車輪
RAVENDO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番206-3119セット内容取付用金具一式材質/仕上ゴム質量(kg)0.98材質(車輪)ゴムストッパーなしアズワン品番64-8381-65車輪径D(Φmm)260
ドラム缶運搬車
RAVENDO¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷最大200Lドラム缶まで一般的なドラム缶全てに対応したドラム缶運搬車です。用途ドラム缶の運搬に。トラスコ品番195-4194全長(mm)1670全幅(mm)500全高(mm)1000前輪内幅WI(mm)370アズワン品番64-8339-02
階段昇降運搬車取り替えキャスター
RAVENDO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番116-1054適合本体145030質量(kg)3.2車輪径(Φmm)160材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
ノーパンクスペアタイヤ
RAVENDO¥9,698税込¥10,6681本当日出荷トラスコ品番836-7954適合機種141481材質ホイール:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)3.8車輪径(Φmm)400車輪幅(mm)100シャフト径(Φmm)122018年トラスコ掲載ページ8 1146