絞り込み
耐荷重(kg)
- 90(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 400(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 750(1)
- 1000(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 450(1)
- 490(1)
- 500(1)
- 600(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
キャスター径(Φmm)
- 180(1)
- 250(1)
- 260(1)
床面高さ(mm)
- 320(1)
320
色
シルバー(1)
シルバー
ブランド
- RAVENDO
- モノタロウ(107)
- Movexx(ムーブエックス)(14)
- TRUSCO(480)
- YAMAZEN(山善)(29)
- アルミス(27)
- イチネンTASCO(20)
- エスコ(114)
- エム・あい(99)
- カツヤマキカイ(15)
- カナツー(44)
- コレック(128)
- サカエ(13)
- サンワサプライ(14)
- タバタ(畜産)(17)
- ダンディ(28)
- ナンシン(25)
- ルート工業(17)
- 河淳(33)
- 浅香工業(41)
- 石川製作所(50)
- ブランドをもっと見る

スチール製プレート運搬車
RAVENDO(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から3日以内出荷貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)材質本体:スチール、タイヤ:ゴム材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)2502018年トラスコ掲載ページ8 1008材質(荷台)スチール
スチール製長尺物運搬車
RAVENDO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。 長尺物を寝かせて運搬可能です。トラスコ品番195-4209材質本体:スチール、タイヤ:ゴム長さ(mm)770質量(kg)15高さ(mm)320材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450キャスター径(Φmm)250アズワン品番64-8338-47材質(荷台)スチール
折りたたみカート
RAVENDO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ワンタッチで薄さ55mmに折りたたみ可能で収納に困りません。アルミニウム製で非常に軽量です。荷物固定用ゴムが付属しており安定して荷物を運べます。用途90kg以下の荷物の運搬に。車載用台車として。付属品荷物固定用ゴム×1トラスコ品番709-6446材質本体:アルミ、すくい板:アルミダイキャスト、車輪:ゴム長さ(mm)500幅(mm)490全長(mm)1070色シルバー高さ(mm)1070均等荷重(kg)90ハンドル高さ(mm)1070キャスター径(Φmm)180すくい板長さ(mm)355すくい板幅(mm)480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×55×810
鋼鉄製運搬車(空気入りタイヤ仕様)
RAVENDO¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷から8日以内出荷空気入り車輪採用のため、多少の悪路を走行可能です。 400kgまでの重量物を搬送可能です。
ドラム缶運搬車
RAVENDO¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷最大200Lドラム缶まで一般的なドラム缶全てに対応したドラム缶運搬車です。用途ドラム缶の運搬に。トラスコ品番195-4194全長(mm)1670全幅(mm)500全高(mm)1000前輪内幅WI(mm)370アズワン品番64-8339-02
階段昇降運搬車取り替えキャスター
RAVENDO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番116-1054適合本体145030質量(kg)3.2車輪径(Φmm)160材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
スチール製長尺物運搬車 TD300-4W
RAVENDO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ノーパンクタイヤを採用しているためパンクの心配がありません。頑丈に溶接されたスチールフレームは粉体塗装仕上で耐久性に優れています。フレームの滑り止めグリッドにより荷物が滑り落ちにくいです。嵩張る荷物の屋外移動に最適です。
コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ ボード用レール
RAVENDO¥6,198税込¥6,8181台当日出荷FITTERS MATE本体へ取り付ける事で板状の対象物を運搬することが出来ます。レール内には滑り止めテープ加工が施されています。スチール製なので頑丈です。用途ボード材など板状荷物の運搬に。
コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板
RAVENDO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷FITTERS MATE本体へ取り付ける事で様々な対象物をすくい上げて運ぶことが出来ます。すくい面には滑り止めテープ加工が施されています。スチール製なので頑丈です。用途様々な荷物の運搬に。
コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE
RAVENDO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷箱状の対象物の底面に固定することで楽に運搬することができます。すくい部分の高さは140mm~170mmの間で調整可能です。コンパクトなので携帯用に便利です。オプションアダプタを使用する事で様々な形状の対象物を運搬できます。用途キャビネットや家具などの運搬に。
RHINO CART 900
RAVENDO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷凹凸のある表面、ハードな汚れや砂利を乗り越えるために特別に設計されています。最大900kgの荷物を運搬可能です。8個の頑丈なウレタンホイールで、凹凸のある表面を簡単に走行できます。バーは伸縮可能で、230mmから最大1170mmまで幅を変更可能です。サイドは完全に分離できるので、大型アイテムでも簡単に移動できます。プロ仕様のポリ樹脂と、産業用途で使用されるものと同じタイプの特殊鋼を使用し、頑丈に作られています。用途重量物の運搬作業に。