絞り込み
ブランド
- 君岡鉄工
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,575)
- KITO(キトー)(2,522)
- ハンマーキャスター(1,527)
- TRUSCO(1,470)
- 水本機械製作所(1,383)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(974)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
- ナンシン(330)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(252)
- スリーエッチ(210)
- スーパーツール(199)
- オーエッチ工業(192)
- イーグルクランプ(182)
- ヨドノ(163)
- 大洋製器工業(154)
- 象印チェンブロック(143)
- ブランドをもっと見る

くい丸システムズ リングフック
君岡鉄工(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。仕上溶融亜鉛めっき
新型くい丸システムズ くい抜き丸ジャッキ併用タイプ
君岡鉄工(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
くい丸システムズ チェーンフック
君岡鉄工(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。 外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ 板ハンガー
君岡鉄工¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷抜き板を使った板フェンスを作ることができます。 やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。 厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ ロープフック
君岡鉄工¥779~税込¥857~1個当日出荷から8日以内出荷トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ のぼり旗スタンドセット
君岡鉄工(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。 Φ25までの旗竿に適合します。 風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。 のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント適合パイプ径(Φmm)31.8
くい丸システムズ C型フック
君岡鉄工(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷C形のフックが1個ついています。尖った部分が内側をむいている安全設計になっています。 くい丸1本に対してC形フックを上下対称で2つ使用すれば、ワイヤーメッシュやエキスパンドメタルのフェンスを作ることができます。 フックに2枚のワイヤーメッシュを挟み込めば隙間なくフェンスを張り巡らせることができます。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ 板ハンガー中継ぎ
君岡鉄工(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個4日以内出荷から8日以内出荷ツメの幅が広く、2枚の抜き板を重ねて挟み込めるようになっています。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ 足場板ハンガー
君岡鉄工¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ 看板中間
君岡鉄工¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 必要に応じて中間部分に使用してください。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ 足場板コーナー
君岡鉄工¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。 足場板フェンスのコーナー部分に使用します。2つのツメがついています。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ 丸太スタンド
君岡鉄工¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷Φ80の丸太を垂直に立てられる丸太専用のスタンドです。 1本の丸太に対して2つの丸太スタンドを使用します。ねじM8六角ボルト仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ 看板コーナー
君岡鉄工¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 看板の4隅に使用します。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ フレームパイプハンガー
君岡鉄工¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷くい丸と足場管やフレームパイプを直角に繋ぐことができます。溶融亜鉛めっき仕上でサビに強く、単純な構造をしていますので安全です。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ フェンスロック
君岡鉄工¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷フェンスバリケードの間に差し込みながらくい丸に取付け、ガタつきの内容にロックします。 Φ32のフェンスバリケードに適合します。適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ フェンスベース
君岡鉄工¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷控えの無いフェンスバリケードを施工することができます。 フェンスバリケードの差込口が2つ付いており、地面に接するようにくい丸に取付けます。適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ アングルサンド
君岡鉄工¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷くい丸とM12ボルトを、角度と位置を調整しながら接続することができます。 太陽光発電架台のベースレールを固定する際に使用することができます。ねじM8六角ボルト仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6