絞り込み

50ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
36,075件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤ・留め付け金具セット グリップル

    ワイヤ・留め付け金具セット

    グリップル
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
    用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
  • 軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]

    軽量電動階段台車60

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
    用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
  • 56mm ウォール金具(溶接型) エスコ

    56mm ウォール金具(溶接型)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    当日出荷
    材質スチール線径(Φmm)12使用荷重(kg)1814プレート寸法(mm)38×49リング幅(mm)56
  • 台車ハンドル用ガイドパックン TRUSCO

    台車ハンドル用ガイドパックン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    台車用のハンドルガイドです。 2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。
    用途台車の安全対策としてトラスコ品番207-3073材質/仕上独立気泡ポリエチレンフォーム質量(g)15生地厚(mm)10アズワン品番64-8640-73内径(mm)24
  • アイプレートパッドアイ TRUSCO

    アイプレートパッドアイ

    TRUSCO
    889税込978
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
    用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
  • 踏み台 樹脂製 キャスター付き モノタロウ

    踏み台 樹脂製 キャスター付き

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    移動用キャスター付きの踏み台です。約13kgの荷重がかかればキャスターが本体側に引っ込み、滑り止めゴムが床に出て安定します。昇り降りがしやすい2段式構造です。
    用途事務所や書庫の整理に。踏み台として最大使用荷重(kg)150仕様移動用キャスター付、約13kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備)材質本体:PP、キャスター:ナイロンブラック段数2天板寸法(mm)Φ288直径×高さ(mm)Φ433×430(キャスター含む)販売区分業務用
  • 折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能 モノタロウ

    折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能

    モノタロウ
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。 ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク! スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能! また組立式なので持ち運びもラクラク!
    用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在車×4荷台寸法(幅)(mm)354材質(車輪・金具)スチール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)480材質(荷台)再生PP樹脂有効寸法(幅)(mm)354有効寸法(奥行)(mm)480スタッキング可否連結可否不可
  • アクセサリースナップ ニッサチェイン

    アクセサリースナップ

    ニッサチェイン
    189税込208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番128-3931質量(g)6寸法A(mm)40寸法B(mm)4寸法C(mm)8使用荷重(kN)0.01
  • 太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工

    太陽電池モジュール上作業台

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。 主なモジュールサイズに対応しています。 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
    用途メンテナンス用品材質アルミニウム合金幅(mm)240最大積載量(kg)120傾斜角度(°)アレイ面:10未満間隔(mm)モジュールの設置:10以上
  • ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。 モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
    寸法d(mm)5耐荷重(kg)250寸法W(mm)8寸法P(mm)27チェーン線径(Φmm)5
  • ファンドリーフック 交換用スプリング スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用スプリング

    スリーエッチ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ファンドリーフック ラッチ部分用スプリングです
  • ドラム缶起こし モノタロウ

    ドラム缶起こし

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    横向きのドラム缶を簡単に起こすことができます。
    用途ドラム缶を起こす際に。仕様200Lスチールドラム缶専用長さ(mm)1170幅(mm)150厚さ(mm)360本体質量(kg)2.6
  • アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ HARAX(ハラックス)

    アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6656適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム質量(kg)2.3車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)74シャフト径(Φmm)16シャフト長さ(mm)175
  • 固定ハンドル式 サンワダイレクト

    固定ハンドル式

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    サイズハンガー部サイズ:約W405×D230×H13mm/1本あたりキャスター4輪ストッパーあり本体寸法(mm)奥行445(ハンガー部/1本あたり:230)本体寸法(mm)高さ950(ハンガー部/1本あたり:13)材質(フレーム)スチール本体寸法(mm)幅515(ハンガー部/1本あたり:405)
  • 低床ダルマジャッキ JTC

    低床ダルマジャッキ

    JTC
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
    揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラー リケン

    カプラー

    リケン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
    用途油圧器具への接続用です。2018年トラスコ掲載ページ7 1487
  • コーティングワイヤロープ ニッサチェイン

    コーティングワイヤロープ

    ニッサチェイン
    18,980税込20,878
    1巻ほか
    当日出荷
    耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
    用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り構成7×72018年トラスコ掲載ページ2 0911
  • ステンレスグランドフックⅠ型 コンドーテック

    ステンレスグランドフックⅠ型

    コンドーテック(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません材質ステンレス型式PGH-1質量(g)14種類ウォールフック
  • トレードワン セノビーちょいのっぽ君 トレードワン

    トレードワン セノビーちょいのっぽ君

    トレードワン(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    あとちょっと・・・のときに便利な32cmアップ!
    用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン、合成ゴムホワイト段数1収納時寸法(mm)370×460×45
  • アルミ製台車 アルインコ

    アルミ製台車

    アルインコ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
    高さ(mm)690耐荷重(kg)100
  • 超強力シャックル コンドーテック

    超強力シャックル

    コンドーテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
    材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大引受ジャッキ 400L(A-752H) 信和(仮設機材)

    大引受ジャッキ 400L(A-752H)

    信和(仮設機材)
    3,198税込3,518
    1本(4.8kg)
    当日出荷
    大引受け部は、底面150mm、立上り100mmです。
    表面処理電気メッキベース寸法(mm)Φ34×400
  • 静音樹脂台車 フットブレーキ付 金沢車輌

    静音樹脂台車 フットブレーキ付

    金沢車輌(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
    仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムタイプ静音ブレーキ有無あり均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)505ハンドル高さ(mm)900ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)835材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
  • 高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L太径用 松下車輌産業

    高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L太径用

    松下車輌産業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    3.4L(直径140mm)太径ボンベ1本用のボンベ運搬車です。
    全高(mm)230
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)12.0
  • JISシャックル M級 ドブ BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ BC

    大洋製器工業
    869税込956
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
  • アングル式キャスター用ボルトナットセット TRUSCO

    アングル式キャスター用ボルトナットセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット(4組)
    当日出荷
    用途アングル式キャスターの取り付けに。セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組タイプアングル式材質(金具)スチール
  • ステンレスタンク TRUSCO

    ステンレスタンク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
    用途保管容器。仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)
  • ラビットワゴン TRUSCO

    ラビットワゴン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
    材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)ストッパーあり(×2)
  • ボトルジャッキ SIGNET(シグネット)

    ボトルジャッキ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
  • 真鍮メッキヒートン WAKI(和気産業)

    真鍮メッキヒートン

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)真鍮メッキ
  • 三連自在クランプ 信和(仮設機材)

    三連自在クランプ

    信和(仮設機材)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)1.10
  • M22x35mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M22x35mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-22ねじ径(mm)M22
  • 2.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    2.0mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ
    50税込55
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-52材質ステンレス(SUS304)質量(g)2種類シンブル寸法L(mm)15.8寸法D(mm)7.9適合ロープ径(Φmm)2
  • 1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコ

    1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付)

    エスコ
    515税込567
    1個
    当日出荷
    両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
    エスコ品番EA628SK-47セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.8内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)800チェーン線径(Φmm)1.6
  • 0.45mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ) エスコ

    0.45mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ)

    エスコ(1件のレビュー)
    245税込270
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA628SD-0.5適合ワイヤ径(Φmm)0.45
  • ダイニーマ・プロ INDRA

    ダイニーマ・プロ

    INDRA
    11,980税込13,178
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOP大筋交クランプ タカミヤ

    TOP大筋交クランプ

    タカミヤ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
    材質スチールトラスコ品番761-1285質量(g)1000適合パイプ径(Φmm)48.6
  • サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(軽荷重用)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
  • ワゴン Luminous(ルミナス)

    ワゴン

    Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)
    9,140税込10,054
    1セット
    5日以内出荷
    キッチンの隙間収納に最適 ワゴンタイプで奥の収納物も引き出し楽々
    材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)ポール径(Φmm)19アジャスター標準アジャスター

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品