絞り込み

45ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
36,075件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 101HB用固定車輪 石川製作所

    101HB用固定車輪

    石川製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体101HB形状固定
  • グランドフックB型 TRUSCO

    グランドフックB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
    用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • Dリンク ステンレス製 TRUSCO

    Dリンク ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    339税込373
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
  • アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法・幅(mm)400
  • 折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップD

    森山鉄工(4件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
    用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
  • カラビナ変D型安全環付 スリーエッチ

    カラビナ変D型安全環付

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    材質スチール質量(g)165タイプ安全環付種類カラビナ寸法L(mm)113寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)19寸法w(mm)60
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • 踏台 アルインコ

    踏台

    アルインコ(10件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    収納場所を選ばない折りたたみ式で、厚み約114mmのコンパクト設計。 アルミ製で超軽量だから女性でも持ち運びが簡単。 天板が広く、手すりつきなので作業も安全・ラクラク!
    最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)64規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミニウム表面処理アルマイト形状(構造)折りたたみ式中空支柱構造支柱(mm)20×38.8検定規格製品安全協会認定踏ざん間隔(mm)286支柱角度70度天板寸法・幅(mm)325天板寸法・奥行(mm)254
  • 16mm ミニスイベル エスコ

    16mm ミニスイベル

    エスコ(2件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638-2寸法A(mm)16寸法B(mm)4.0荷重(kg)3
  • 超高圧油圧ホース 十川ゴム

    超高圧油圧ホース

    十川ゴム(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    流体一般作動油ねじR3/8温度範囲(℃)-30~80圧力100.0MPA(試験)常用圧力(MPa)70.0材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム材質(金具)SS400
  • 玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業

    玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
    用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種類両端アイ使用荷重(kg)300破断荷重(kN)17.7ワイヤー径(a)(Φmm)6アイ寸法(mm)150
  • 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • アルミ製 折りたたみ式踏み台 万方商事

    アルミ製 折りたたみ式踏み台

    万方商事
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    洗車や掃除で「届かない」を解決する折りたたみ式ステップ台。ワンタッチロックで安心・安全に使用でき、使用後はコンパクトに収納可能です。広めのステップは安定感があり、簡易的な椅子や物置としても便利。家庭や車のメンテナンスなど幅広く活躍します。
    用途踏み台用に。質量(kg)4材質(本体)アルミ耐荷重(kg)150寸法(cm)組立:約114×42×49.5収納時寸法(cm)約76×16
  • スーパーワゴン(ゴム車/H740/3段/プレート式キャスター) サカエ

    スーパーワゴン(ゴム車/H740/3段/プレート式キャスター)

    サカエ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しなし
  • スペシャルワゴン(重量/ゴム車/H880/3段タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(重量/ゴム車/H880/3段タイプ)

    サカエ
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)ゴム車タイプ4輪自在奥行(mm)450段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 角回転台 八幡ねじ

    角回転台

    八幡ねじ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    上下の天板を間に挟んだベアリングで自在に動かす事が出来ます。
    用途回転台として使用します。トラスコ品番362-7186材質厚さ(mm)8.2穴数4縦(mm)74横(mm)74ねじ穴M3穴ピッチ(mm)62ねじ穴数4穴径(mm)7
  • キャスターピット アラオ

    キャスターピット

    アラオ
    5,398税込5,938
    1枚
    翌々日出荷
    台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に。車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します。
    用途台車・カゴ台車の仮置き停止に付属品反射シール(緑)6枚材質SBR・NR混合材寸法(mm)280w×1,000L質量(g)3200
  • ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    269税込296
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類ヒートン仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • はしご兼用脚立 RS-c 長谷川工業

    はしご兼用脚立 RS-c

    長谷川工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ最大使用質量(kg)100
  • ヒートン ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ヒートン ブロンズ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    109税込120
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    ・丸型の吊り下げ金具です。ブロンズ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
  • ウッドスタイルワゴン 不動技研

    ウッドスタイルワゴン

    不動技研
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    リビング、キッチン、デスクサイド、ランドリーなどに。シックなカラーリングのワゴンとラック。サイドテーブル、小物の一時置きとしても使える木製天板付き。移動しやすいキャスター付き。工具不要、はめあわせるだけの簡単作業。
    材質本体/ポリプロピレン、天板/プリント化粧パーチクルボード、キャスター軸芯/鉄ブラック高さ(mm)700奥行(mm)300間口(mm)460キャスターあり棚段数(段)3引出しなし
  • 足場養生シート B-プロテクトシート アラオ

    足場養生シート B-プロテクトシート

    アラオ
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。現場のイメージ向上にも役立ちます。
    用途泥はねなどの汚れ防止。トラスコ品番489-7927材質織布ポリプロピレン系長さ(m)50幅(m)1
  • ストッパーゴム(磁石入り) オレンジ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ストッパーゴム(磁石入り) オレンジ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
    用途●車輪止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック

    金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

    コンドーテック
    9,898税込10,888
    1組
    当日出荷から12日以内出荷
    用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
  • スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研

    スマートワゴン(ランドリー/サニタリー)

    不動技研
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    どこにでもあるわずかなデッドスペースにスッキリ収納できます。 お手入れのしやすいポリプロピレン製です。 清潔感のあるホワイトカラーです。 工具不要で組み立て簡単です。
    用途わずかな隙間の小物収納庫に。ホワイト段数3段RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般キャスター SELシリーズ ナンシン

    一般キャスター SELシリーズ

    ナンシン
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75ステム長(mm)25取付ナット19mm
  • フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO

    フック付きベルトスリング(1本吊り)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) サカエ

    CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車)

    サカエ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚25mmピッチで段変え可能キャスター4輪自在、75Φゴム車ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業

    インカラウンドスリング JISエンドレス

    大洋製器工業
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別エンドレス形安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
  • けん引ハンドル サカエ

    けん引ハンドル

    サカエ
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。
    寸法(mm)120×829×105質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォールディングステップスツール H22cm 1個箱 不二貿易

    フォールディングステップスツール H22cm 1個箱

    不二貿易(1件のレビュー)
    849税込934
    1台
    翌々日出荷
    最大使用荷重(kg)150材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)幅(mm)325高さ(mm)220奥行(mm)255段数1耐荷重(kg)約150高さ(cm)22外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×220
  • トラッククレーン用ワイヤ 大綱

    トラッククレーン用ワイヤ

    大綱(2件のレビュー)
    21,880税込24,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。
    用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
  • 中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ

    中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式)

    サカエ
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
  • キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    キャタツアンダーバッグ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    脚立に取付ける便利袋に「ミニタイプ」が登場! 長尺脚立に最適、作業中のチョイ置きに力を発揮! 二段目にバーハンドルのついた専用脚立にも取付可能
    材質本体:ポリエステルキャンバス、 角カン:ポリエチレン、 ベルト・マジックテープ:ポリエステル最大使用荷重(kg)2質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×70
  • アルミ踏台(天板幅広) SEW-a 長谷川工業

    アルミ踏台(天板幅広) SEW-a

    長谷川工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    安定感抜群の天板幅広タイプ。 天板は隙間のない幅広設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)70材質アルミ/アルマイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)285×256各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • アルミ踏台 SE 長谷川工業

    アルミ踏台 SE

    長谷川工業
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    軽量スタンダードタイプの踏台。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。踏ざん踏面幅(mm)70天板寸法(幅W×奥行D)(mm)259×169各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    欠品中
    従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
    用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP質量(g)50寸法A(mm)85寸法D(mm)85寸法E(mm)14.5寸法B(mm)33寸法C(mm)59寸法F(Φmm)5材質(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザック

    ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス

    テザック
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品