絞り込み

50ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
20,634件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製プレート運搬車 RAVENDO

    スチール製プレート運搬車

    RAVENDO(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
    仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)材質本体:スチール、タイヤ:ゴム材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)2502018年トラスコ掲載ページ8 1008材質(荷台)スチール
  • パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック

    パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)

    コンドーテック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818-2007
    等級JIS3等級
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • ワンタッチ伸縮式アルミ製伸縮脚立コンビラダーN FPS

    ワンタッチ伸縮式アルミ製伸縮脚立コンビラダーN

    FPS(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    強度・耐荷重・安全性の強化と軽量化を実現(メーカー比) 更にパワーアップして新登場! 1.車のトランクにも収納 収納場所をとらず移動がスムーズ。 2.持ち運びが安全、ラクラク 伸縮式のためコンパクトに収縮できます。 3.段差のある現場でも固定 階段など段差のある所の作業も可能。
    付属品移動用ショルダーベルト、H型ストッパー材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)320踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)40
  • 強力長シャックル 脱落防止 大洋製器工業

    強力長シャックル 脱落防止

    大洋製器工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。
    用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
  • トメロン金具 オーエッチ工業

    トメロン金具

    オーエッチ工業
    239税込263
    1個
    当日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締め材質スチール
  • 100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,340税込4,774
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88
  • 50x 5mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    50x 5mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638JP-11材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)8寸法l(mm)50寸法m(mm)7
  • 1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    305税込336
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
  • 90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ

    90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)

    エスコ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
    エスコ品番EA638AD-84材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30シルバー種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
  • ハンマーロック 栃木屋

    ハンマーロック

    栃木屋
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
    用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーステップ 3輪キャリー CAPTAIN STAG

    イージーステップ 3輪キャリー

    CAPTAIN STAG(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約2.5材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)耐荷重(kg)約40収納時寸法(mm)(約)380×635×厚さ225組立寸法(mm)(約)幅380×奥行535×高さ985
  • ドーリー台車 日本緑十字社

    ドーリー台車

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
    材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール寸法(mm)(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ質量(kg)0.49質量(g)490耐荷重(kg)約30(1台あたり)キャスター径(Φmm)40日本緑十字社品番351010
  • KS伸縮ブラケット 国元商会

    KS伸縮ブラケット

    国元商会(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
  • ソフトSカン 200 カーボーイ

    ソフトSカン 200

    カーボーイ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
    用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして長さ(mm)約200幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約12
  • ステンレス キーリング ひめじや

    ステンレス キーリング

    ひめじや
    189税込208
    1個
    当日出荷
    キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)25使用荷重(kg)4
  • すべりどめ台車シート MISM

    すべりどめ台車シート

    MISM
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    マット表面の波目パターンがあって、プラスチック同士の台車と物流箱・折りたたみコンテナーなどの間に合紙として敷くと、荷滑り・荷崩れを防ぎます。 適度な厚みによるクッション性で商品を保護します。 ご利用の台車のサイズに合わせてシートをカットすることができます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • サンプルキットA4 フェザー

    サンプルキットA4

    フェザー
    849税込934
    1セット
    当日出荷
    ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。
    用途パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等トラスコ品番762-7840セット内容ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種材質中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム厚さ(mm)22質量(g)200縦(mm)220横(mm)305
  • 3連クランプ タカミヤ

    3連クランプ

    タカミヤ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    単管を3本つなぐためのクランプです。
    材質スチール質量(g)1010規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
  • ボールチェーン(真鍮製)用コネクター TRUSCO

    ボールチェーン(真鍮製)用コネクター

    TRUSCO
    179税込197
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの接続、連結に
  • 産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪) 岡本工機

    産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪)

    岡本工機(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    材質ゴム・鋼板材質(車輪)ゴム空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)車輪タイプ空気入り
  • サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(軽荷重用)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
  • シートフックD型(ステンレス製) 水本機械製作所

    シートフックD型(ステンレス製)

    水本機械製作所
    469税込516
    1袋
    当日出荷
    材質ステンレス種類プレートフック寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5
  • ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
    用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質ステンレスSUS304材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ長さ(m)0.6寸法L(mm)600
  • JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SB

    大洋製器工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 石材クランプ スリーエッチ

    石材クランプ

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
  • 強力型滑車シーブ ベアリング入 スリーエッチ

    強力型滑車シーブ ベアリング入

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    強力型滑車用交換シーブ
    仕様ベアリング入り材質スチール
  • シーブ スリーエッチ

    シーブ

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強力型滑車用交換シーブ
    仕様含油メタル入材質スチール
  • キャリーラック小用 キャスター 浅香工業

    キャリーラック小用 キャスター

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
    形状固定車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123質量(g)500車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • ツリカナグVD KITO(キトー)

    ツリカナグVD

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ダブルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
  • 固定スナップシャックル 水本機械製作所

    固定スナップシャックル

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    K型ロングアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • O型フック 水本機械製作所

    O型フック

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイプレート 水本機械製作所

    アイプレート

    水本機械製作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面等に取り付けます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)327種類アイプレート使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
  • ステンリングキャッチ アイアイ

    ステンリングキャッチ

    アイアイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • ワリカン(ステンレス製) TRUSCO

    ワリカン(ステンレス製)

    TRUSCO
    169税込186
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    プライヤなどで絞って閉じます。
    用途連結金具として。
  • 保護コーナー KITO(キトー)

    保護コーナー

    KITO(キトー)
    1,198税込1,318
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。 機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。
    厚さ(mm)5.8(2枚重ね時)
  • 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール

    横吊りクランプロックハンドル式先割型

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
  • 手動チェンブロック用パーツ(HM型用) 象印チェンブロック

    手動チェンブロック用パーツ(HM型用)

    象印チェンブロック(3件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    適合機種HM-K0825、HM-K1525、HM-K2525
  • LB010用パーツ フックラッチ組 KITO(キトー)

    LB010用パーツ フックラッチ組

    KITO(キトー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-1556適合機種LB010質量(g)18

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品