カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,577)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,524)
- TRUSCO(1,467)
- 水本機械製作所(1,379)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(976)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- ナンシン(331)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(251)
- スリーエッチ(213)
- スーパーツール(208)
- オーエッチ工業(193)
- イーグルクランプ(181)
- ひめじや(171)
- ヨドノ(164)
- 象印チェンブロック(142)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

組立式歩廊架台
ネグロス電工¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)幅(mm)500ステップ数(段)1
グリーンネット
アイクライス(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1本3日以内出荷ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!! これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。 このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか? 巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・ そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。 時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。 また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。 SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。適合カーゴ台車用高さ(mm)1350
万能フッカー 300mm 丸フック付
日動工業(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷から翌々日出荷繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)365幅(mm)53厚さ(mm)15質量(g)21バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~70フック径(mm)Φ30連続耐荷重(kg)10
万能フッカー 500mm 単管フック付
日動工業¥319税込¥3511本当日出荷繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)588幅(mm)82厚さ(mm)17質量(g)34バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~140フック径(mm)Φ50連続耐荷重(kg)10
平ベルト金具 ベルトバックル
ユタカメイク¥299~税込¥329~1個当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様ベルトバックル材質ポリアセタール色ブラック横(mm)59
組立式歩廊架台
ネグロス電工¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ伸縮脚(mm)50
CEラウンドスリングN型 使用荷重3000kg 幅60mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷から7日以内出荷エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)60使用荷重(kg)3000ベルト色黄端末仕様エンドレス破断荷重(kg)15000材質(ベルト)ポリエステル
スプリングリンク SUS304
ラクテム¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
マンテルチェーン SUS304
ニッサチェイン¥379~税込¥417~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ラクテム¥729~税込¥802~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。セット内容チェーン1本、カラビナフック1個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
運搬車用取り替えキャスター 固定
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷質量(kg)0.33車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
軽量折りたたみツールカート
WIZ'A¥18,980税込¥20,8781台当日出荷作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等で便利な多目的で使えるツールカート。折りたたんで小さく収納できる。整理整頓に。整理整頓に。工具の整理に。用途作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等に質量(kg)約6.8高さ(mm)860奥行(mm)380間口(mm)660積載荷重(kg)約70までキャスター2本ストッパー付きキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:660×380×860、収納:200×380×1060ストッパーあり
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌日出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
プーリーリンク 鉄
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥879税込¥9671個当日出荷取り付け簡単でスムーズに移動できます。用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SWRM種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)10~12表面処理(本体)クロメートメッキアズワン品番64-8270-69材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン色(車輪)青
パイプジャッキベース400
タカミヤ¥9,998税込¥10,9981箱(6個)当日出荷安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品長さ(mm)400高さ(mm)45~295
キャスター 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ用
¥379~税込¥417~1個当日出荷台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ用の交換用キャスターとして。用途交換用キャスター(注文コード:52493973) ※自在キャスターは注文コード:84937554に適合。車輪径(Φmm)75材質(車輪)PP
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ)
エスコ(1件のレビュー)¥2,910税込¥3,2011個当日出荷仕様パイプX継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷仕様エンド取付工具材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
ステンレス ラブフック 平面用
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷平面用です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に種類スナップフック寸法T(mm)6
ミニ コンフォート
Hailo(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷丈夫でコンパクトなミニ脚立。 2枚のステップのサイズは奥行20×幅30cmと広く、安定感があります。 ステップ上のマットは凹凸が付けられていて、すべりにくく工夫されています。 たたむと6.5cmの薄さで、ちょっとした隙間にも収納できます。 ステップが足に当たりにくくなっています。材質(フレーム/ステップ)アルミニウム、(金具)亜鉛メッキスチール、(キャップ/カバー)PP、(グリップ/すべり止めラバー)PP-EPDM踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)430設置寸法・幅(mm)460寸法(cm)約46×43×45最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・幅(mm)460収納寸法・奥行(mm)65収納寸法・高さ(mm)600
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥119~税込¥131~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
静運 折りたたみフラット台車
YAMAZEN(山善)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷折りたためばハンドルがフラットに収納 大きめの荷物も平台車として使用可能 滑り止め4個付 TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPRブレーキ有無なし使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、取っ手付き収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
回転台
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
鉄ニッケル 洋灯吊
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋灯吊表面処理(本体)ニッケルメッキ
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥3,180税込¥3,4981個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
エスコ 25mm カムバックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,260税込¥1,3861袋(5個)当日出荷エスコ品番EA982B-125材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)41仕上亜鉛メッキ仕上材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
1.6x800mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。エスコ品番EA628SK-57セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.8寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)800チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
プレインキャスター(低床式)
LILIEL(リリエル)(4件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。材質ナイロン色黒ストッパーなし