カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,577)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,524)
- TRUSCO(1,467)
- 水本機械製作所(1,379)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(976)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- ナンシン(331)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(251)
- スリーエッチ(213)
- スーパーツール(208)
- オーエッチ工業(193)
- イーグルクランプ(181)
- ひめじや(171)
- ヨドノ(164)
- 象印チェンブロック(142)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ポリタンクが倒れないキャリー(ガード付)
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981台当日出荷質量(kg)約2.9材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイールポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)耐荷重(kg)約40収納時寸法(mm)(約)幅360×奥行590×厚み140組立寸法(mm)(約)幅380×奥行550高さ975
ラバーストッパー
ワコーパレット¥45,980税込¥50,5781セット(10本)当日出荷どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。 台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。用途台車での作業に、物流倉庫に、工場にトラスコ品番818-8544材質合成ゴム長さ(mm)1220幅(mm)50厚さ(mm)20質量(kg)1.55色ブラック/イエロー取付け方法固定せず床に置くのみ
ロックストッパー(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)材質スチールストローク(mm)25取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
ステンレス SカンSAE
水本機械製作所(4件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
FA・F4・L用チェーンバケットセット(3号)
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番390-2404適合機種FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型材質ポリエチレン質量(g)600
物干しSフック(ツイスト)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
アルミ製踏台(高強度タイプ)TSAF型
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌々日出荷補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。仕様完成品材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)75最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
ボンベキャリー
カミマル¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
JM型 重荷重用旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
ラビットワゴン ゴム車輪
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。仕様プレート式形状自在車型式プレート式材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ストッパー付円形台車
TRUSCO(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から14日以内出荷タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
プレス台車用ストッパー
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881台当日出荷トラスコ品番300-0966適合機種150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番材質スチール質量(kg)1.0ストローク102mm取付ピッチ70×70mm
420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷付属品No.11ソケット付形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
GR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から13日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
脚立用脚カバー(底面突起付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4個)当日出荷踏台や脚立の脚に装着して室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面滑り止め付きで防滑性に優れており安全です。 カバーの内側にも突起を付けており、ズレにくくなっています。 【適合機種(確認済)】 トラスコ中山製:THK・TPRK型 ピカコーポレイション製:HM・JOB型 長谷川工業製:RAX・XAM型 ナカオ製:MAX型用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。仕様適応機種:THK型・TPRK型(トラスコ)、HM・JOB型(ピカ)、RAX型・YAM型(ハセガワ)、MAX型(ナカオ)適合脚立用トラスコ品番253-7745材質/仕上(袋)ポリエステル/綿(底面突起)塩化ビニール色緑質量(g)80(1パック)タイプゴム品名脚立用脚カバー(底面突起付)適合サイズ(cm)約6×4
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から30日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥769~税込¥846~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥579~税込¥637~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
スーパーロックフック
スーパーツール(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
34mm スプリングスナップ
エスコ(6件のレビュー)¥125税込¥1381個当日出荷エスコ品番EA638AE-1全長(mm)34材質(本体)鉄種類スナップフック穴径(Φmm)6使用荷重(kg)1表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)20×9リング内径(Φmm)6口の開き(mm)7
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(16件のレビュー)¥94~税込¥103~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ゴムタイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き
SAMSONG(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし