絞り込み
テープ幅(mm)
  • 48(1)
  • 50(2)
特長
  • 強力(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18
  • 0.08(3)
  • 0.096(1)
  • 0.1(29)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.29(3)
  • 0.3(1)
  • 0.32(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(7)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.65(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
グレー・シルバー
ブランド
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 光洋化学(1)
古藤工業(Monf)・tesa(テサ/テサテープ)・光洋化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
48(1)
50(2)
ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)ダクトテープtesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトテープ 古藤工業(Monf)ダクトテープ古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
669税込736
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。
用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトクロス グレー 光洋化学ダクトクロス グレー光洋化学(1件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ