絞り込み
テープ幅(mm)
  • 48(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.29
  • 0.08(3)
  • 0.096(1)
  • 0.1(25)
  • 0.15(1)
  • 0.18(3)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.32(1)
  • 0.43(4)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.65(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 5(1)
基材
  • ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
  • 50(1)
特長
  • 強力(1)
  • 色グレー(1)
グレー
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
tesa(テサ/テサテープ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)ダクトテープtesa(テサ/テサテープ)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ