絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 47(1)
  • 48(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.43
  • 0.08(3)
  • 0.096(1)
  • 0.1(29)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(3)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.29(3)
  • 0.3(1)
  • 0.32(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.65(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
基材
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(3)
テープ長さ(m)
  • 9.1(5)
  • 27(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐水(2)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(2)
  • 用途補修用(2)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用・補修用
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • エスコ(3)
  • 呉工業(クレ)(3)
エスコ・呉工業(クレ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴリラテープ 呉工業(クレ)ゴリラテープ呉工業(クレ)(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
ゴリラテープ ハンディー 呉工業(クレ)ゴリラテープ ハンディー呉工業(クレ)(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系質量(g)130主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力関連資料(2.63MB)
25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
870税込957
1巻
当日出荷
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
材質耐UVポリエチレン コーティングクロス厚さ(mm)0.43芯径(mm)41(1.6")アズワン品番64-7956-63
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
3,440税込3,784
1巻
当日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)47厚さ(mm)0.43グレー径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ超強力ダクトテープ (手切れ)エスコ
1,950税込2,145
1巻(1巻)
翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
ゴリラテープ ハンディー ブラック色 呉工業(クレ)ゴリラテープ ハンディー ブラック色呉工業(クレ)
18,980税込20,878
1箱(24巻)
3日以内出荷
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!全天候型破れにくい超厚手耐久タイプすぐれた耐水性平滑面・粗面・凹凸面OK高密度ポリエステルクロス採用コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護幅(mm)25.4厚さ(mm)0.43ブラック質量(g)130長さ(m)9.1RoHS指令(10物質対応)対応

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ