絞り込み
テープ幅(mm)
- 6.2(2)
- 8(2)
- 12(2)
- 15(1)
- 18(2)
- 25(1)
- 47(1)
- 48(7)
- 50(1)
テープ長さ(m)
- 7(4)
- 9.1(2)
- 10(1)
- 18(1)
- 27(1)
- 27.4(1)
- 32(2)
- 45(1)
- 54(1)
- 66(1)
- 70(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(3)
- 0.1(6)
- 0.17(1)
- 0.25(1)
- 0.29(2)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.43(3)
特長
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 防水(3)
基材
- アルミ箔(1)
- オレフィン系(3)
- フッ素樹脂(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(9)
- 塩ビ(2)
- 布系(1)
- 金属(1)
色
クリア(4)
グレー(3)
シルバー(1)
ブラック(2)
ホワイト(2)
クリア・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(9)
- 呉工業(クレ)(5)
- カクダイ(4)
- 日本バルカー(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- スリーボンド(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- コクゴ(2)
- TRUSCO(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- 信越ポリマー(2)
- ニチアス(2)
- フカガワ(2)
- アサダ(1)
- アズワン(1)
- H&H(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6.2(2)
8(2)
12(2)
15(1)
18(2)
25(1)
47(1)
48(7)
50(1)

6.2mmx7m シールテープ(20巻)
エスコ(3件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591個当日出荷耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
封缶用テープ
エスコ¥1,270~税込¥1,397~1巻当日出荷片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系色透明テープ長さ(m)66芯径(mm)内芯:76テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。細幅仕様で継手などの細かなシール作業に最適です。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレンテープ幅(mm)6.2テープ長さ(m)7テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-200~260
細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥140税込¥1541個翌々日出荷難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレンテープ幅(mm)8テープ長さ(m)7テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-200~260
細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥2,470税込¥2,7171箱(20巻)翌日出荷20巻入り。難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレンテープ幅(mm)8テープ長さ(m)7テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-200~260
極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ
エスコ¥975税込¥1,0731巻当日出荷可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥2,470税込¥2,7171巻翌日出荷基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)18テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
超強力ダクトテープ (手切れ)
エスコ¥1,950税込¥2,1451巻(1巻)翌々日出荷全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系色黒質量(g)234テープ幅(mm)48シリーズゴリラテープ長さ(m)9.1芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.43保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661巻翌日出荷基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥1,650税込¥1,8151巻翌日出荷透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)12テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)![25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791625-260615-02.jpg)
25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ¥870税込¥9571巻当日出荷紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。材質【基材】耐UVポリエチレンコーティングクロス、【接着剤】ゴム系芯径(mm)37(1.5”)粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N)82.3/10mm![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84803664-240903-02.jpg)
強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ¥3,440税込¥3,7841巻当日出荷屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系色グレー径(Φmm)内芯:76(3”)テープ幅(mm)47テープ長さ(m)27テープ厚さ(mm)0.43粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
はがせる万能ダクトテープ
エスコ¥2,260税込¥2,4861巻翌日出荷防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム色シルバーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)18芯径(mm)内芯:76.2テープ厚さ(mm)0.3特性防水
極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ
エスコ¥4,320税込¥4,7521箱(5巻)翌日出荷可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ 極細・薄手
エスコ¥530税込¥5831巻翌日出荷家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手
エスコ¥865税込¥9521巻翌日出荷家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ
エスコ¥1,410税込¥1,5511巻翌日出荷粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒特性防水
アルミテープ(耐熱)
エスコ¥19,600税込¥21,5601巻翌日出荷熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。 耐熱保護、耐熱補強に仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃特性耐熱
補修・シーリングテープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098











![48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791406-210511-04.jpg)

![48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791397-260615-02.jpg)



![25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791625-260615-02.jpg)
![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84803664-240903-02.jpg)




![48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791424-210511-02.jpg)


![48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791659-210511-02.jpg)
![48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791354-210511-02.jpg)