絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10
  • 12(6)
  • 13(3)
  • 15(6)
  • 18(6)
  • 19(112)
  • 20(19)
  • 25(57)
  • 25.4(11)
  • 30(4)
  • 38(18)
  • 40(5)
  • 48(3)
  • 50(53)
  • 50.8(4)
  • 75(7)
  • 100(10)
  • 150(5)
  • 200(6)
  • 300(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.23(1)
  • 0.25(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 33(1)
基材
  • ゴム系(1)
  • ポリイミド(1)
  • 塩ビ(4)
  • 布系(2)
ゴム系・ポリイミド・塩ビ・布系
粘着剤
  • ゴム系(3)
ゴム系
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • GB[制御機器](2)
  • コクゴ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • ミリオン(1)
3M(スリーエム)・GB[制御機器]・コクゴ・寺岡製作所・Denka(デンカ)・日東電工(旧:Permacel)・ミリオン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所

    アセテートクロス粘着テープ NO.570F

    寺岡製作所(18件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>

    3M(スリーエム)
    739税込813
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S

    日東電工(旧:Permacel)
    17,980税込19,778
    1箱(110巻)
    50日以内出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事に。機械工具の絶縁用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻 GB[制御機器]

    絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻

    GB[制御機器]
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・耐熱性に優れた粘着テープ
    用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁やプリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキングに最適です。成分粘着部/シリカゲル材質ポリイミド膜幅(mm)10長さ(m)33耐熱温度(℃)260℃~280℃ (高耐熱性)
  • ブチルシール ミリオン

    ブチルシール

    ミリオン
    15,980税込17,578
    1箱(10巻×1箱)ほか
    4日以内出荷
    テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
    用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール適合配管材質ブチル長さ(m)10
  • 絶縁布テープ10mm巾 30m巻 GB[制御機器]

    絶縁布テープ10mm巾 30m巻

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・保護に優れた粘着布テープ 破れにくく使い易い布テープ
    幅(mm)10長さ(m)30
  • アセテートクロス粘着テープ コクゴ

    アセテートクロス粘着テープ

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1箱(30m×20巻)
    7日以内出荷
    No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
  • スリットハーネステープ Denka(デンカ)

    スリットハーネステープ

    Denka(デンカ)
    169,800税込186,780
    1箱(400巻)
    30日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
ビニールテープ