絞り込み
テープ幅(mm)
- 13
- 10(9)
- 12(6)
- 15(7)
- 18(6)
- 19(123)
- 20(20)
- 25(60)
- 25.4(11)
- 30(5)
- 38(22)
- 40(5)
- 48(3)
- 50(59)
- 50.8(4)
- 75(7)
- 100(11)
- 150(5)
- 200(6)
- 300(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.177(1)
- 0.18(1)
- 0.5(1)
用途
電気・電子用(3)
特長
- 強力(1)
- 絶縁(1)
テープ長さ(m)
- 5.08(1)
- 6.09(1)
- 15(1)
基材
- その他(1)
- 塩ビ(2)
その他・塩ビ
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
色
レッド(1)
レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5巻)当日出荷家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2492セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻質量(g)140粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,890税込¥3,1791巻当日出荷電力ケーブル接続部絶縁保護用です。用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
3M スコッチ 電気絶縁テープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥329税込¥3621巻当日出荷米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上