絞り込み
テープ幅(mm)
  • 13
  • 10(9)
  • 12(6)
  • 15(6)
  • 18(6)
  • 19(112)
  • 20(19)
  • 25(57)
  • 25.4(11)
  • 30(4)
  • 38(18)
  • 40(5)
  • 48(3)
  • 50(53)
  • 50.8(4)
  • 75(7)
  • 100(10)
  • 150(5)
  • 200(6)
  • 300(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.177(1)
  • 0.18(1)
  • 0.5(1)
用途
  • 用途電気・電子用(3)
特長
  • 強力(1)
  • 絶縁(1)
テープ長さ(m)
  • 5.08(1)
  • 6.09(1)
  • 15(1)
基材
  • その他(1)
  • 塩ビ(2)
その他・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
  • 色レッド(1)
レッド
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック 3M(スリーエム)

    3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(5巻)
    当日出荷
    家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。
    用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2492セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻質量(g)140粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30
  • 自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工(旧:Permacel)

    自己融着性シリコーンゴムテープ No.66

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1巻
    当日出荷
    電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
    用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
  • 3M スコッチ 電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
    トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
ビニールテープ