絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20
  • 10(9)
  • 12(6)
  • 13(3)
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 19(123)
  • 25(60)
  • 25.4(11)
  • 30(5)
  • 38(22)
  • 40(5)
  • 48(3)
  • 50(60)
  • 50.8(4)
  • 75(7)
  • 100(11)
  • 150(5)
  • 200(6)
  • 300(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.25(1)
  • 0.5(11)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 3(2)
用途
  • 用途電気・電子用(8)
特長
  • 絶縁(2)
  • 防水(1)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(13)
  • 30(2)
  • 33(1)
基材
  • ゴム系(6)
  • ポリエチレン(8)
  • 布系(1)
ゴム系・ポリエチレン・布系
粘着剤
  • ゴム系(6)
ゴム系
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(9)
グレー・ブラック
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • 寺岡製作所(2)
  • 古河電工パワーシステムズ(2)
  • GB[制御機器](2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • JAPPY(1)
  • コーニング(1)
  • ミリオン(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • まつうら工業(1)
  • ユーボン(1)
  • セルパック(1)
モノタロウ・古河電工(古河電気工業)・寺岡製作所・古河電工パワーシステムズ・GB[制御機器]・3M(スリーエム)・ネグロス電工・古藤工業(Monf)・JAPPY・コーニング・ミリオン・協和ハーモネット・まつうら工業・ユーボン・セルパック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ

    絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン

    モノタロウ(116件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
    用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
  • エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)

    エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)

    古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷
    電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
    用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
  • 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)

    3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)

    3M(スリーエム)(43件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
  • エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)

    エフコテープ1号(絶縁性充填材)

    古河電工(古河電気工業)(12件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
    用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所

    アセテートクロス粘着テープ NO.570F

    寺岡製作所(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルコテープ(保護・防水テープ) 古河電工(古河電気工業)

    バルコテープ(保護・防水テープ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
    用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • エフコテープ2号 古河電工パワーシステムズ

    エフコテープ2号

    古河電工パワーシステムズ
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。
    用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)常温:450粘着力(N/20mm)30体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:4テープ自己融着テープRoHS指令(10物質対応)対応防水性良好絶縁破壊強度(kV/mm)30
  • 粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf)

    粘着性ポリエチレン絶縁テープ

    古藤工業(Monf)(7件のレビュー)
    489税込538
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
    用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
  • エフコテープ1号 古河電工パワーシステムズ

    エフコテープ1号

    古河電工パワーシステムズ
    849税込934
    1巻
    欠品中
    エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
    用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)5硬さ31(針入度)伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)30
  • 自己融着性絶縁テープ(JJテープ) JAPPY

    自己融着性絶縁テープ(JJテープ)

    JAPPY
    369税込406
    1巻(10m)
    当日出荷
    特性絶縁
  • 自己融着テープ#13US まつうら工業

    自己融着テープ#13US

    まつうら工業
    668税込735
    1個
    当日出荷
    粘着性ポリエチレン製の自己融着テープです。
    用途電線の被覆絶縁にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁テープ 協和ハーモネット

    絶縁テープ

    協和ハーモネット
    899税込989
    1個
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めてすぐれた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
    用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 自己融着性絶縁テープ 寺岡製作所

    自己融着性絶縁テープ

    寺岡製作所
    419税込461
    1巻
    3日以内出荷
    巻き締めることにより高度の密着性を発揮します。低温下でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。高い絶縁特性があります。耐候性・耐水性・耐オゾン亀裂・耐老化性に優れています。
    用途電気絶縁用、防食、パイプの水漏れやホースの穴あき補修に最適です。材質支持体/ポリエチレンフィルム、粘着剤/ゴム系幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)450粘着力(N/25mm)29.42
  • タフジョイテープ2号 ネグロス電工

    タフジョイテープ2号

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    CVケーブルなど各種の高圧・低圧電力ケーブルの接続や端末処理テープとして最適。電気特性の優れたポリエチレンフィルムに合成ゴム粘着層を貼り合わせてあり、高度な絶縁性能を長期間保持します。内線規程1335-7電線の接続1335-1表による黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAAD004)適合品です。 電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質に優れています。
    用途各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。 上記各ケーブルの絶縁体損傷部の補修用。
  • 絶縁耐熱テープ20mm巾 33m巻 GB[制御機器]

    絶縁耐熱テープ20mm巾 33m巻

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・耐熱性に優れた粘着テープ
    用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁やプリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキングに最適です。幅(mm)20長さ(m)33耐熱温度(℃)260℃~280℃ (高耐熱性)
  • 電設用パテテープ セルパック

    電設用パテテープ

    セルパック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    防湿性、耐候性、耐久性に優れます。金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。
    材質ブチルゴム系幅(mm)20厚さ(mm)3長さ(m)3接着強度(N/mm2)【破断時】0.3適合温度(℃)100体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])1×1013
  • ブチルシール ミリオン

    ブチルシール

    ミリオン
    26,980税込29,678
    1箱(20巻×1箱)
    4日以内出荷
    テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
    用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール適合配管材質ブチル長さ(m)10
  • 絶縁布テープ20mm巾 30m巻 GB[制御機器]

    絶縁布テープ20mm巾 30m巻

    GB[制御機器]
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・保護に優れた粘着布テープ 破れにくく使い易い布テープ
    用途家電、車載ハーネス結束用。 トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。 ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。幅(mm)20長さ(m)30
  • ガスシーラー コーニング

    ガスシーラー

    コーニング
    76,980税込84,678
    1ケース(60巻)
    6日以内出荷
    長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能です。 電気的特性に優れたパテをテープ状にしています。
    用途電気的用途のパテ詰めにトラスコ品番128-4438材質ブチルゴム系マスチック質量(kg)6
  • FITテープ(自己融着性絶縁テープ) ユーボン

    FITテープ(自己融着性絶縁テープ)

    ユーボン
    749税込824
    1巻
    4日以内出荷
    絶縁・保護共用テープ。 ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ ハロゲンフリー 優れた耐トラッキング性 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 (特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。) 脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満材質粘着性ポリエチレン伸び(%)400引張強度(N/10mm)10
ビニールテープ