絞り込み
テープ幅(mm)
- 200
- 10(9)
- 12(5)
- 13(3)
- 15(6)
- 18(6)
- 19(110)
- 20(19)
- 25(59)
- 25.4(11)
- 30(4)
- 38(18)
- 40(5)
- 48(3)
- 50(53)
- 50.8(4)
- 75(7)
- 100(10)
- 150(5)
- 300(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 1.1(5)
テープ長さ(m)
- 10(5)
- 20(1)
基材
- ポリエステル(1)
- 布系(4)
- 鉛箔(1)
色
シルバー(1)
ブラウン(4)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
日東電工(旧:Permacel)・MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

屋外防食テープニトハルマックXG
日東電工(旧:Permacel)¥229,800税込¥252,7801箱(6巻)当日出荷から15日以内出荷耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。用途屋外鋼構造物の防食用
ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種)
日東電工(旧:Permacel)¥89,980税込¥98,9781箱(8巻)24日以内出荷配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1色茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
貼る亜鉛防食材”ZAPテープ”
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)¥35,980税込¥39,5781巻51日以内出荷対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。トラスコ品番697-9450材質基材:高純度亜鉛箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.1色シルバー長さ(m)20
ペトロラタム系防食テープ(1種)
日東電工(旧:Permacel)¥76,980税込¥84,6781箱(8巻)24日以内出荷配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度55℃です。用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1色茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801箱(8巻)30日以内出荷配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1色茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性)
日東電工(旧:Permacel)¥129,800税込¥142,7801箱(8巻)24日以内出荷から30日以内出荷配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1色茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要