絞り込み
テープ幅(mm)
- 40
- 10(9)
- 12(6)
- 13(3)
- 15(6)
- 18(6)
- 19(111)
- 20(19)
- 25(57)
- 25.4(11)
- 30(4)
- 38(18)
- 48(3)
- 50(53)
- 50.8(4)
- 75(7)
- 100(10)
- 150(5)
- 200(6)
- 300(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.03(2)
- 0.13(1)
- 1(2)
用途
電気・電子用(1)
特長
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 気密(1)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
- 防水(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 30(1)
- 100(2)
基材
- OPP(2)
- ゴム系(2)
- 塩ビ(1)
OPP・ゴム系・塩ビ
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
色
イエロー(1)
クリア(1)
ホワイト(2)
イエロー・クリア・ホワイト
ブランド
- 仁礼工業(2)
- エスコ(1)
- 寺岡製作所(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
仁礼工業・エスコ・寺岡製作所・古河電工(古河電気工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

舞台用ビニルテープ NO.312G
寺岡製作所¥46,980税込¥51,6781箱(45巻)当日出荷から21日以内出荷軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
バルコテープ(保護・防水テープ)
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個当日出荷ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
ふしぎテープ白スペアー40MMX100M
仁礼工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。 数回程度の再使用が可能です。 テープの表面に筆記することが出来ます。 使用温度範囲が広い。 水に大変強い。用途雑誌、書類、封筒、パソコン関連等の束ねに。 名刺の管理、食器・陶器の保管など、アイデア次第でいろいろな結束シーンに使用できます。 液晶パネル、電子部品用トレーの結束 光ファイバーの結束などトラスコ品番815-7653材質OPP(ポリプロピレン)質量(g)175巻芯径(Φmm)75
ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M
仁礼工業¥2,898税込¥3,1881個12日以内出荷テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7654材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)265.5厚さ(μm)30