絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09
  • 0.03(2)
  • 0.06(3)
  • 0.1(6)
  • 0.13(8)
  • 0.15(6)
  • 0.17(3)
  • 0.18(16)
  • 0.2(83)
  • 0.22(3)
  • 0.23(4)
  • 0.25(5)
  • 0.26(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(34)
  • 0.51(4)
  • 0.76(9)
  • 1(12)
  • 1.1(7)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 絶縁(1)
テープ長さ(m)
  • 30(2)
基材
  • 塩ビ(2)
塩ビ
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
グレー・ブラック
ブランド
  • 住友電気工業(2)
住友電気工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イラックステープVZL 住友電気工業イラックステープVZL住友電気工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30~105主な用途結束用/保護用/電気・電子用難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
イラックステープVZL 住友電気工業イラックステープVZL住友電気工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)幅(mm)19.0±1.0グレー長さ(m)単長:30以上規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30 ~ 105難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ