絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 19(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.23
  • 0.03(2)
  • 0.06(3)
  • 0.1(8)
  • 0.13(8)
  • 0.15(6)
  • 0.17(3)
  • 0.18(17)
  • 0.2(94)
  • 0.22(3)
  • 0.25(5)
  • 0.26(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(7)
  • 0.5(38)
  • 0.51(5)
  • 0.76(11)
  • 1(12)
  • 1.1(7)
  • 2(5)
用途
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 耐熱(2)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
基材
  • ポリエステル(1)
  • 布系(3)
ポリエステル・布系
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • コクゴ(1)
  • 日東電工(1)
  • ニトムズ(1)
  • JTC(1)
コクゴ・日東電工・ニトムズ・JTC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセテート粘着テープ 日東電工アセテート粘着テープ日東電工(53件のレビュー)
879税込967
1巻
当日出荷
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
アセテート布粘着テープ ニトムズアセテート布粘着テープニトムズ(11件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
布テープハーネス用 JTC布テープハーネス用JTC
8,998税込9,898
1セット(6個)
5日以内出荷
剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用耐熱温度(℃)-40~150主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用使用場所室外用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
アセテートクロス粘着テープ コクゴアセテートクロス粘着テープコクゴ
14,980税込16,478
1箱(30m×20巻)
15日以内出荷から17日以内出荷
No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
ビニールテープ