絞り込み
テープ幅(mm)
- 20(3)
- 40(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 1(2)
用途
電気・電子用(3)
特長
- 防水(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
基材
- ゴム系(2)
- ポリエチレン(1)
ゴム系・ポリエチレン
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- 古河電工(古河電気工業)
- モノタロウ(7)
- エスコ(68)
- 日東電工(旧:Permacel)(28)
- 3M(スリーエム)(21)
- セルパック(10)
- 寺岡製作所(8)
- Denka(デンカ)(8)
- tesa(テサ/テサテープ)(8)
- ニトムズ(7)
- GB[制御機器](7)
- 共和(7)
- イシグロ(6)
- 東京富士商会(6)
- TRUSCO(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- キラックス(5)
- ストロングホールド(5)
- 仁礼工業(4)
- ヤマト(事務用品)(4)
- JTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)
古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)¥479税込¥5271巻当日出荷電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
エフコテープ1号(絶縁性充填材)
古河電工(古河電気工業)(12件のレビュー)¥669税込¥7361巻当日出荷「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
バルコテープ(保護・防水テープ)
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水