絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 18(6)
- 19(9)
- 24(3)
- 25(13)
- 30(1)
- 38(10)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(17)
- 75(4)
- 100(3)
用途
固定・仮止め用(1)
結束用(1)
基材
- 紙系(1)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.105(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
テープ長さ(m)
- 15(1)
- 20(1)
15・20
ブランド
- セキスイ(1)
- 小林(1)
セキスイ・小林
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15
18(6)
19(9)
24(3)
25(13)
38(10)
48(1)
50(17)
75(4)
100(3)

紙テープ アドシール
セキスイ(4件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。トラスコ品番391-3970質量(g)28主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)45
紙自着テープ 15mm幅
小林¥5,498税込¥6,0481箱(24個)当日出荷から11日以内出荷他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。 テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。 食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。 簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。幅(mm)15長さ(m)20芯径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応