絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6
  • 5(8)
  • 9(5)
  • 10(18)
  • 11(2)
  • 12(11)
  • 12.7(4)
  • 13(8)
  • 14(2)
  • 15(19)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(20)
  • 20(19)
  • 25(23)
  • 30(8)
  • 40(4)
  • 50(17)
  • 100(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.065(2)
  • 0.08(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(3)
特長
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(1)
基材
  • ポリイミド(4)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 32.9(1)
  • 33(3)
20・32.9・33
用途
  • 用途電気・電子用(5)
電気・電子用
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラウン(2)
オレンジ・ブラウン
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 寺岡製作所(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(8)
10(18)
12(11)
13(8)
15(19)
19(20)
20(19)
25(23)
30(8)
50(17)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から21日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • ポリイミド電気絶縁テープNo.92 3M(スリーエム)

    ポリイミド電気絶縁テープNo.92

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
  • ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)

    ポリイミド耐熱マスキングテープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性
ポリイミド粘着テープ