絞り込み
全長(mm)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
胴部
  • 胴部スパイラルリング(1)
太さ(mm)
  • 1.25(1)
  • 1.47(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
頭部
頭部
丸頭(1)
頭部
平頭(1)
材質
  • スチール(3)
  • (1)
  • 黄銅(2)
頭部径(Φmm)
  • 11
  • 3.5(20)
  • 4(30)
  • 4.5(36)
  • 4.8(29)
  • 5(48)
  • 5.1(28)
  • 5.5(28)
  • 5.8(19)
  • 6(22)
  • 6.2(11)
  • 6.6(23)
  • 7(12)
  • 7.2(12)
  • 7.3(27)
  • 7.5(17)
  • 7.9(15)
  • 8(28)
  • 8.8(16)
  • 9(14)
  • 9.6(10)
表面処理
  • ニッケル(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • 若井産業(1)
  • OHSATO(大里)(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・OHSATO(大里)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業

    ステンレス釘 スクリング 平頭

    若井産業
    2,398税込2,638
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
  • HP 真鍮 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 真鍮 太鼓鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    248税込273
    1パック(8本)
    当日出荷
    椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質真鍮
  • HP 太鼓鋲 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 太鼓鋲 黒

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    179税込197
    1パック(13本)
    当日出荷
    椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質表面処理黒色着色
  • HP 銅 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 銅 太鼓鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    269税込296
    1パック(8本)
    当日出荷
    椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質
  • 上敷鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    上敷鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    209税込230
    1パック(16本)
    当日出荷
    カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。購入しやすい少量パックです。
    寸法d(mm)1.5入数(本)パック:16
  • BMP 上敷鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    BMP 上敷鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    389税込428
    1パック(50本)
    3日以内出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
    材質針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン寸法d(mm)1.5線径(Φmm)1.5
  • つむパ 真鍮太鼓鋲セット OHSATO(大里)

    つむパ 真鍮太鼓鋲セット

    OHSATO(大里)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷
    太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本
    用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭