絞り込み
材質
- アルミ(3)
全長(mm)
- 8.4(1)
- 11.6(1)
- 13.5(1)
- 13.9(1)
- 14.7(2)
- 15.1(1)
- 16.5(1)
- 16.7(1)
- 17.1(1)
- 17.9(1)
- 19.4(1)
- 20.1(1)
- 23.6(1)
- 27(1)
太さ(mm)
- 2.7(2)
- 2.9(1)
- 3.4(2)
頭部径(Φmm)
- 9.6
- 4(2)
- 4.8(3)
- 6(6)
- 6.4(9)
- 8(10)
- 9(8)
- 9.5(4)
- 9.8(2)
- 10(4)
- 11(6)
- 12(7)
- 12.6(2)
- 13(7)
- 13.3(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 15.9(2)
- 16(4)
- 20(2)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
頭部

丸頭(5)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
3価ブラック・3価ホワイト
胴部
ストレート(4)
リング(1)
ストレート・リング
ブランド
- 大阪魂(5)
大阪魂
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
アルミ(3)

POPリベットピールTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(9個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
ブラック P409 POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(18個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)19.4リベットNO64頭径(Φmm)9.6表面処理3価ブラック寸法L2(mm)14寸法P(mm)丸頭:1.4、皿頭:1.6引張強度(N)2200頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)4.9推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-6.4、皿頭:3.2-6.4剪断強度(N)1460
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート