絞り込み
全長(mm)
  • 8.4(1)
  • 11.6(1)
  • 13.5(1)
  • 13.9(1)
  • 14.7(2)
  • 15.1(1)
  • 16.5(1)
  • 16.7(1)
  • 17.1(1)
  • 17.9(1)
  • 19.4(1)
  • 20.1(1)
  • 23.6(1)
  • 27(1)
  • 90(5)
  • 100(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(5)
  • 胴部ストレート(4)
  • 胴部リング(1)
太さ(mm)
  • 2.7(2)
  • 2.9(1)
  • 3.4(2)
  • 3.7(2)
  • 4.2(1)
頭部
頭部
丸頭(6)
頭部
平頭(2)
材質
  • アルミ(3)
頭部径(Φmm)
  • 9.6
  • 3.5(20)
  • 4(30)
  • 4.5(36)
  • 4.8(29)
  • 5(48)
  • 5.1(28)
  • 5.5(28)
  • 5.8(19)
  • 6(22)
  • 6.2(10)
  • 6.6(23)
  • 7(12)
  • 7.2(12)
  • 7.3(27)
  • 7.5(17)
  • 7.9(15)
  • 8(28)
  • 8.8(16)
  • 9(14)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
3価ブラック・3価ホワイト
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • 大阪魂(5)
  • TRUSCO(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP ステンパワースクリュー釘 丸

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
    材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
  • SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP ステンパワースクリュー釘 平

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
    材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
  • スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCO

    スクリュー釘(ステンレス製)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    679税込747
    1パック(7本)
    当日出荷
    全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
    用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
  • POPリベット AD-AHR 大阪魂

    POPリベット AD-AHR

    大阪魂
    667税込734
    1セット(14個)ほか
    翌々日出荷
    頭部丸頭胴部ストレート
  • POPリベットピールTAPD 大阪魂

    POPリベットピールTAPD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(11個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。
    材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
  • ブラック P409 POPリベット AD 大阪魂

    ブラック P409 POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(18個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)19.4リベットNO64頭径(Φmm)9.6表面処理3価ブラック寸法L2(mm)14寸法P(mm)丸頭:1.4、皿頭:1.6引張強度(N)2200頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)4.9推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-6.4、皿頭:3.2-6.4剪断強度(N)1460
  • POPリベット(シールドAD 大阪魂

    POPリベット(シールドAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート
  • ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    669税込736
    1パック(10本)
    3日以内出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
    用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部平頭胴部スクリュー
  • ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    669税込736
    1パック(10本)
    3日以内出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
    用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部丸頭胴部スクリュー
  • 3カ-W POPリベット SSD 大阪魂

    3カ-W POPリベット SSD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部リング
  • ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1セット(3本×5パック)
    3日以内出荷
    錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。