絞り込み
全長(mm)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
胴部
  • 胴部ストレート(2)
太さ(mm)
  • 1.6
  • 1.5(9)
  • 1.7(20)
  • 1.8(15)
  • 1.9(12)
  • 2.1(30)
  • 2.3(12)
  • 2.4(20)
  • 2.45(14)
  • 2.5(25)
  • 2.7(13)
  • 2.75(14)
  • 2.87(10)
  • 3.05(18)
  • 3.1(9)
  • 3.33(12)
  • 3.4(27)
  • 3.75(18)
  • 3.76(9)
  • 3.8(9)
  • 4.2(13)
頭部
頭部
丸頭(2)
頭部
平頭(1)
材質
  • アルミ(1)
  • 黄銅(1)
頭部径(Φmm)
  • 6(2)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
6・9・11・13・16・19
表面処理
  • 3価ブラック(1)
3価ブラック
ブランド
  • OHSATO(大里)(2)
  • 大阪魂(2)
OHSATO(大里)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)

    ステン 釘 平 約250g

    OHSATO(大里)(5件のレビュー)
    729税込802
    1袋(520個)
    当日出荷
    材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ 真鍮太鼓鋲セット OHSATO(大里)

    つむパ 真鍮太鼓鋲セット

    OHSATO(大里)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷
    太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本
    用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭
  • ブラック P409POPリベット(シール ド 大阪魂

    ブラック P409POPリベット(シール ド

    大阪魂
    667税込734
    1セット(14個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。
    材質アルミニウム合金(JIS A5056)寸法L(mm)丸頭:6.0リベットNO41頭径(Φmm)6表面処理3価ブラック寸法P(mm)丸頭:1.0引張強度(N)1580頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.6加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:1.0-1.6剪断強度(N)1120
  • POPリベット(シールドCD 大阪魂

    POPリベット(シールドCD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    頭径(Φmm)6寸法P(mm)1引張強度(N)1520胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.6加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)1120