絞り込み
材質
  • その他(1)
  • アルミ(3)
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
全長(mm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 42(1)
  • 45.9(1)
  • 48(1)
  • 53(1)
頭部径(Φmm)
  • 4(1)
  • 4.8(2)
  • 8(1)
頭部
頭部
丸頭(1)
表面処理
  • カラー(1)
胴部
  • 胴部ストレート(2)
ストレート
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • 大阪魂(317)
  • ポップリベット・ファスナー(109)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(97)
  • エスコ(53)
  • 友渕製作所(23)
  • TRUSCO(20)
  • メイワパーツ(16)
  • ニフコ(15)
  • SK11(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • HIT(ヒット)(7)
  • ボーセイ(7)
  • 福井鋲螺(6)
  • GB[制御機器](6)
  • PICUS(大洋精工)(4)
  • TIW(4)
  • 廣杉計器(4)
  • ATI(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(3)
スチール(4)
ステンレス(2)
その他(1)
  • アルミブラインドリベット SK(新潟精機)

    アルミブラインドリベット

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    529税込582
    1パック(20本)
    当日出荷
    耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
    用途母材と部材の締結に材質アルミニウム合金
  • ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)

    ブラインドリベット PLタイプ

    SK(新潟精機)(21件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20本)
    当日出荷
    スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • ブラインドナット SK(新潟精機)

    ブラインドナット

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    559税込615
    1パック(10本)
    当日出荷
    タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
    用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。材質耐食アルミ合金質量(1本)1g
  • ステンブラインドリベット SK(新潟精機)

    ステンブラインドリベット

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(50本)ほか
    当日出荷
    ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
    用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
  • ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)

    ブラインドリベット(オープンタイプ)

    SK(新潟精機)
    599税込659
    1パック(60本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
    用途母材と部材の締結に
  • カラーブラインドリベット SK(新潟精機)

    カラーブラインドリベット

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • ブラインドリベット アソートセット 160本入 SK(新潟精機)

    ブラインドリベット アソートセット 160本入

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセット。ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)
    用途母材と部材の締結にセット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×20本材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0)本体質量(g)295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
  • ブラインドリベット CPタイプ SK(新潟精機)

    ブラインドリベット CPタイプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能 スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。
    用途母材と部材の締結に下穴径(Φmm)4.2~4.3寸法A(mm)4寸法B(mm)11.3寸法C(mm)6.4材質(キャップ)ナイロン6質量(1本)1g材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • フレックスブラインドリベット SK(新潟精機)

    フレックスブラインドリベット

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    629税込692
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
  • ステンブラインドリベット シールドバルブ SK(新潟精機)

    ステンブラインドリベット シールドバルブ

    SK(新潟精機)
    839税込923
    1パック(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。マンドレルには溝付きでスベリを防止します。オールステンレス製でサビにも強いです。
    用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス全長(mm)45.9下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)6
  • チタンブラインドリベット SK(新潟精機)

    チタンブラインドリベット

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1パック(2本)
    翌々日出荷
    国産品チタン製ブラインドリベットです。高い耐食性があります。チタン製品の補修にも最適です。
    用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】純チタン【シャフト】純チタン下穴径(Φmm)3.3-3.4質量(g/本)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.4×39.9×6.4サイズ(mm)【寸法図】A3.2 / B6.5 / C6.4RoHS指令(10物質対応)対応締付可能厚(mm)1.6-3.2入数(本)2
  • ブラインドリベット GMタイプ SK(新潟精機)

    ブラインドリベット GMタイプ

    SK(新潟精機)
    599税込659
    1個(30本)ほか
    翌々日出荷
    メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。
    用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドリベット シールドタイプ SK(新潟精機)

    ブラインドリベット シールドタイプ

    SK(新潟精機)
    419税込461
    1個(20本)ほか
    翌々日出荷
    密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
    用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法A(mm)4頭径(Φmm)8胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)20

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲