絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(317)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- エスコ(99)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- TRUSCO(21)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK(新潟精機)(13)
- SK11(11)
- Gecko Japan(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- HIT(ヒット)(7)
- ボーセイ(7)
- 廣杉計器(6)
- 福井鋲螺(6)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・TRUSCO・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・Gecko Japan・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・廣杉計器・福井鋲螺・BEAVER(ビーバー)・ブランドをもっと見る
22ページ目: リベット・鋲
商品豆知識
「材質」から絞り込む

エビ ナット Dタイプ スチール製
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)ほか翌日出荷から5日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール
カラーブラインドリベット ホワイト エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598税込¥2,8581箱(300本)3日以内出荷から4日以内出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)引張荷重(N)2200材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)1550フランジ径D(Φmm)8
カラーブラインドリベット アルミ/スティール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(300本)4日以内出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。トラスコ品番372-0632質量(kg)0.32リベット径(Φmm)3.2適正かしめ板厚MAX(mm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.6下穴径(Φmm)3.3~3.4リベット長さ(mm)8.2材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)引張荷重(N)1350材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)960フランジ径D(Φmm)6.4
ポップウルトラグリップ(UG)リベット
ポップリベット・ファスナー¥43,980~税込¥48,378~1箱(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。用途電気盤・筐体。 車両・架橋トラックなどの振動部接合。 はしご・脚立。
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥9,798税込¥10,7781箱(1000本)当日出荷1サイズで広範囲な板厚が締結できます。 特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番217-0531質量(kg)1.968リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)17.8カシメ板厚(mm)4.8~9.6材質(フランジ)アルミ引張荷重(N)1680フランジ外径(Φmm)8.0材質(シャフト)鉄剪断荷重(N)1150
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥46,980~税込¥51,678~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)鉄
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥8,598~税込¥9,458~1箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。用途自動車板金、電機板金等。材質鉄
エビナット(スチール・Dタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥26,980税込¥29,6781パック(1000個)翌々日出荷エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。材質スチールフランジタイプラージフランジ
ブラインドリベット(アルミスチール)
TIW¥3,698~税込¥4,068~1箱(1000本)7日以内出荷ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。材質フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール入数1000
ブラインドリベット・皿頭(500本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,798~税込¥4,178~1箱3日以内出荷表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)9.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)1.6寸法W(mm)2.63頭部径(Φmm)9.5太さ(Φmm)4.8引張強度(kN)3.25せん断強度(KN)2.01頭部皿頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)9.5
ブラインドリベット・皿頭(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,500税込¥3,8501箱3日以内出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)4.7リベット径(Φmm)2.4適正かしめ板厚MAX(mm)1.1~3.2下穴径(Φmm)2.5~2.6リベット長さ(mm)5.7全長L(mm)5.7寸法F(mm)35適合サイズ(mm)【ノーズピース】2.4寸法T(mm)0.9寸法W(mm)1.48頭部径(Φmm)4.7太さ(Φmm)2.4引張強度(kN)0.69せん断強度(KN)0.43頭部皿頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)4.7
ブラインドリベット・LF(500本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,798~税込¥6,378~1箱3日以内出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部ラージフランジ胴部ストレート
ブラインドリベット・LF(250本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998~税込¥4,398~1箱3日以内出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)15.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)2寸法W(mm)2.63頭部径(Φmm)15.5太さ(Φmm)4.8引張強度(kN)2.86せん断強度(KN)2.03頭部ラージフランジ胴部ストレートフランジ径(Φmm)15.5
ブラインドリベット・LF(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,398~税込¥10,338~1箱3日以内出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2寸法F(mm)45適合サイズ(mm)【ノーズピース】4寸法T(mm)1.5寸法W(mm)2.23頭部径(Φmm)12太さ(Φmm)4引張強度(kN)2.06せん断強度(KN)1.37頭部ラージフランジ胴部ストレートフランジ径(Φmm)12
ブラインドリベット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998税込¥5,4981パック10日以内出荷トラスコ品番176-6081材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール全長L(mm)10.2頭部径(Φmm)9.6太さ(Φmm)4.8頭部丸頭胴部ストレート
アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(3価ホワイト)(小箱)
福井鋲螺(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(1000個)ほか翌々日出荷表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-LPL ピールタイプラージフランジ(生地)(小箱)
友渕製作所¥25,980税込¥28,5781箱(1000個)翌々日出荷表面処理生地材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ホワイト)(小箱)
友渕製作所¥13,980~税込¥15,378~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱)
友渕製作所¥13,980~税込¥15,378~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱)
友渕製作所¥6,598~税込¥7,258~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
アルミ - 鉄ブラインドリベット 丸形(生地)(小箱)
PICUS(大洋精工)¥4,298~税込¥4,728~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理生地材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
アルミ - 鉄ブラインドリベット 丸形(3価ホワイト)(小箱)
PICUS(大洋精工)¥4,998~税込¥5,498~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄