絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(317)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- エスコ(99)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- TRUSCO(21)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK(新潟精機)(13)
- SK11(11)
- Gecko Japan(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- HIT(ヒット)(7)
- ボーセイ(7)
- 廣杉計器(6)
- 福井鋲螺(6)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・TRUSCO・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・Gecko Japan・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・廣杉計器・福井鋲螺・BEAVER(ビーバー)・ブランドをもっと見る
18ページ目: リベット・鋲
商品豆知識
「材質」から絞り込む

ウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-670-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)90日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3756リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)19.1カシメ板厚(mm)1.6~7.0引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)3000
ウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-6110-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3783リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)22.5カシメ板厚(mm)5.5~11.1引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)3000
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-64-AHR(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥24,980税込¥27,4781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7569リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5.0リベット長さ(mm)16.7カシメ板厚(mm)4.8~6.4引張強度(N)1650フランジ外径(Φmm)9.6せん断強度(N)1150
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-62-AHR(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥21,980税込¥24,1781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3819リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5.0リベット長さ(mm)13.5カシメ板厚(mm)1.6~3.2引張強度(N)1650フランジ外径(Φmm)9.6せん断強度(N)1150
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-53-AHR(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥19,980税込¥21,9781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7588リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)13.7カシメ板厚(mm)3.2~4.8引張強度(N)1120フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)850
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-52-AHR(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥18,980税込¥20,8781箱(1000本)75日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7578リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)12.1カシメ板厚(mm)1.6~3.2引張強度(N)1120フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)850
アルミHRタイプ ラージフランジリベット”(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥19,980~税込¥21,978~1箱(1000本)3日以内出荷から70日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などに
HSリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥27,980~税込¥30,778~1箱(1000本)3日以内出荷から90日以内出荷バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。用途構造体用
HSリベット(スチール/スチール製)SD-632-HS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥25,980税込¥28,5781箱(1000本)3日以内出荷バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。用途構造体用トラスコ品番157-3788リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.2リベット長さ(mm)12.4カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)4850フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)4750
HSリベット(アルミ/アルミ製)AD-8120-AHS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥59,980税込¥65,9781箱(1000本)3日以内出荷バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。用途構造体用トラスコ品番157-3795リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)23.1カシメ板厚(mm)10.0~12.0引張強度(N)3500フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)4100
HCリベット(スチール/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥96,980~税込¥106,678~1箱(2000本)3日以内出荷座屈部でワークを引き付けたままフランジを絞り込むので、強い振動下でも緩みません。リベット径(Φmm)5.15下穴径(Φmm)5.3引張強度(N)8900フランジ外径(Φmm)13せん断強度(N)12500
薄平リベット(SUS316L/生地)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(500個)翌々日出荷材質SUS316L長さ(mm)16寸法d(mm)5表面処理生地(または標準)寸法K(mm)1.6ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)10
皿リベット(黄銅/生地)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(1000個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)13寸法d(mm)(最大)4.16(最小)3.96表面処理生地(または標準)寸法K(mm)2ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)(最大)8.6(最小)8