絞り込み
幅(mm)
  • 19
  • 6(1)
  • 9(4)
  • 12(25)
  • 14(2)
  • 15(18)
  • 15.5(40)
  • 16(3)
  • 500(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ベルト長さ(m)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1100(1)
  • 1300(1)
  • 1500(2)
  • 1800(2)
  • 2000(2)
厚さ(mm)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(3)
引張強度
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 2000N以上(3)
ブランド
  • 信越工業(2)
  • 司化成(2)
  • 積水樹脂(3)
信越工業・司化成・積水樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
PPバンド(自動梱包機用)とは、自動梱包機や半自動梱包機で使用するポリプロピレン製のバンド。さまざまな商品を梱包する際に使用します。黄色や透明、青色など複数の色のバンドがあり、色による商品の識別に利用することも可能です。強靭で水に強いものや使用済みのPPバンドを再利用して環境に配慮したもの、手や荷物を傷つけにくいやわらかいものなどさまざまな種類のバンドがあります。使用時には手を切る恐れがあるため、厚手の手袋などをはめるようにしましょう。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
6(1)
9(4)
12(25)
14(2)
15(18)
15.5(40)
16(3)
19
500(1)
  • 自動梱包機用PPバンド Hタイプ 積水樹脂
    ベージュ
    ホワイト
    グリーン
    レッド
    イエロー
    クリア
    グレー
    +1

    自動梱包機用PPバンド Hタイプ

    積水樹脂
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(2巻)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・ロングセラーを続けるハイグレード製品。・強度、梱包機での送り性能が良く、多様な用途にご使用いただけるハイグレードな汎用バンドです
    用途さまざまな商品の梱包に厚さ(mm)0.63
  • 重梱包ヘビーバンド(機械用) 司化成

    重梱包ヘビーバンド(機械用)

    司化成
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻
    当日出荷
    一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
    材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)19色グレー紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKバンド HMタイプ 信越工業
    イエロー
    ブルー
    クリア
    グリーン
    パープル
    ベージュ
    ホワイト
    +3

    SKバンド HMタイプ

    信越工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    作業能率をアップさせ、省力化に適しています。 水に強く、濡れても湿っても強度に変化はありません。 鮮明な色彩により、商品仕分けにも適しています。
    材質ポリプロピレン
  • 重梱包用バンド Vバンド 自動梱包機用 積水樹脂

    重梱包用バンド Vバンド 自動梱包機用

    積水樹脂
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・扱いやすい一般重梱包向けPPバンド。・梱包物に傷や錆をつけず、さらに作業の安全性が向上します。・普通のハサミで切れるので梱包、開梱作業がとてもラクです。・熱溶着ができるので余分な止め金具が不要で、経済的です
    用途・鋼板、パレット、建材、合板、陶器、レンガ類、木材、製紙ロール、機械類、輸出向けの梱包に色グレー規格自動梱包機用
  • SKバンド HTタイプ 信越工業
    イエロー
    ブルー
    クリア
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    ブラック
    +3

    SKバンド HTタイプ

    信越工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(5本)
    欠品中
    金具シール用PPバンドです。
    材質ポリプロピレン長さ(m)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルエステルバンド ボトルMAX 司化成

    リサイクルエステルバンド ボトルMAX

    司化成
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(2巻)
    3日以内出荷
    使用済み PET ボトルを主原料とした重梱包用リサイクル PET バンド 「ボトル to "ボトル MAX"」で地球にやさしい PET バンド PET ボトルのサステナブル化を目指したリサイクル製品。 循環型社会の実現に貢献! 原料の 70% 以上は回収された使用済 PET ボトルです。 再生可能素材を積極的に導入し、資源の有効利用を図りつつ、お客さまの使いやすさも考慮しながら製品開発! PP(ポリプロピレン)バンドに比べて 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。 高強度・低伸度で引締め保持力が優れたバンドです。 結束後の経時変化が起きにくいため、荷物が緩みにくいです。 帯鉄に比べて サビがでず、軽くて作業性に優れています。 使用後の取り扱いが安全で容易です。 水濡れや薬品にも強く、安心してお使いいただけます。
    用途パレット梱包・輸出梱包・板紙梱包・建材・鋼板・ベール梱包・バルク梱包等色黒長さ(m)1100破断伸度(%)15
  • ポリエステルバンド(メタルシール用) 黒 積水樹脂

    ポリエステルバンド(メタルシール用) 黒

    積水樹脂
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻
    欠品中
    金具シール用ポリエステルバンドです。PPバンドに比べ、結束後の伸びが少なく、強度が必要な梱包に最適です。
    用途パレットに積んだ荷物の梱包などに

『バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄』には他にこんなカテゴリがあります

PPバンド(自動梱包機用)