絞り込み
幅(mm)
- 16(1)
- 19(1)
色
ブラック(1)
ベルト長さ(m)
- 1100
- 300(1)
- 500(3)
- 900(1)
- 1000(5)
- 1300(1)
- 1500(4)
- 1800(3)
- 2000(5)
- 2100(1)
- 2500(49)
- 3000(24)
- 4000(1)
- 4500(1)
- 5000(1)
引張強度
- 2000N以上(1)
ブランド
- 司化成(1)
PPバンド(自動梱包機用)とは、自動梱包機や半自動梱包機で使用するポリプロピレン製のバンド。さまざまな商品を梱包する際に使用します。黄色や透明、青色など複数の色のバンドがあり、色による商品の識別に利用することも可能です。強靭で水に強いものや使用済みのPPバンドを再利用して環境に配慮したもの、手や荷物を傷つけにくいやわらかいものなどさまざまな種類のバンドがあります。使用時には手を切る恐れがあるため、厚手の手袋などをはめるようにしましょう。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
16(1)
19(1)

リサイクルエステルバンド ボトルMAX
司化成¥22,980税込¥25,2781セット(2巻)3日以内出荷使用済み PET ボトルを主原料とした重梱包用リサイクル PET バンド 「ボトル to "ボトル MAX"」で地球にやさしい PET バンド PET ボトルのサステナブル化を目指したリサイクル製品。 循環型社会の実現に貢献! 原料の 70% 以上は回収された使用済 PET ボトルです。 再生可能素材を積極的に導入し、資源の有効利用を図りつつ、お客さまの使いやすさも考慮しながら製品開発! PP(ポリプロピレン)バンドに比べて 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。 高強度・低伸度で引締め保持力が優れたバンドです。 結束後の経時変化が起きにくいため、荷物が緩みにくいです。 帯鉄に比べて サビがでず、軽くて作業性に優れています。 使用後の取り扱いが安全で容易です。 水濡れや薬品にも強く、安心してお使いいただけます。用途パレット梱包・輸出梱包・板紙梱包・建材・鋼板・ベール梱包・バルク梱包等色黒長さ(m)1100破断伸度(%)15
『バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄』には他にこんなカテゴリがあります
- PPバンド(自動梱包機用)
- PPバンド(手締め・ストッパー用)
- バンド&ストッパーセット
- ポリエステルバンド
- ヘビーバンド
- 帯鉄バンド