絞り込み
太さ(Φmm)
自動結束機用紐は、紐かけ作業を自動的にための行う機械に装着して使用するための紐です。梱包や結束などを行う必要性のある現場、宅配などの流通サービス業、出版業界、農産物の加工場ほか、幅広いシーンで用いられています。基本的には白いポリエチレン製の紐が、ロール状に巻かれた状態になっているのが特徴。宅配物や農産物、製本、出版物、ダンボールシートなど、様々なものに万能的に対応しているものから、梱包後の反発の大きいもの、重量物などに適した伸度の低いものまで、用途に応じた種類が複数存在します。

ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード
司化成(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。 手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。 重量物の結束。





+2
ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF”
積水化学工業¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から9日以内出荷自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。用途段ボールや雑誌などの印刷物の結束。仕様外取り材質ポリエチレン質量(kg)2高さ(mm)(巻高さ)175径(Φmm)(巻径)155
PEカラー平テープ 約50mm×500m
ユタカメイク¥599税込¥6591個当日出荷耐候性がよい平状テープです。用途一般荷造り、結束などに。トラスコ品番569-0769材質ポリエチレン色オレンジ長さ(m)500標準幅(mm)50





ポリプロピレン製自動結束機用撚紐”タイパーL”
積水化学工業¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。強度、作業性に優れ、トラブルもなく能率アップに繋がります。用途雑誌などの印刷物の結束。ボルト・鉄管の結束材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら