絞り込み
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
- モノタロウ(12)
- キングジム(140)
- カシオ計算機(124)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](102)
- エスコ(63)
- Canon(60)
- brother(ブラザー)(56)
- アイリスオーヤマ(50)
- Asmix(アスカ)(42)
- ナカバヤシ(29)
- シャープ(28)
- アマノ[事務用品/清掃用品](25)
- オーム電機(22)
- ニッポー(20)
- フェローズ(18)
- AURORA(オーロラジャパン)(17)
- カラークリエーション(16)
- コクヨ(15)
- ノーブランド(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(9)

パウチフィルム 100μ
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥989~税込¥1,088~1パック(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷多彩なバリエーションを取りそろえたGBCのフィルム。 いつまでも色褪せない一枚であるために、仕上がりの美しさと耐久性にこだわりました。厚さ(μm)100
GBCクリーニングシートEX
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥699税込¥7691パック(10枚)当日出荷ラミネーター内の糊を取りやすい厚みと紙質にこだわり、効率的にクリーニングを行える。ラミネーター内に付着した糊をとる。フィルムの仕上がりをきれいに保つ。フィルムの詰まりを防ぐ。機器の故障を防ぐ材質紙厚さ(mm)0.4サイズA4機&A3機、両機種対応質量(g)20/枚サイズ(mm)210×297RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダー用メンテナンスシート
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(12枚)当日出荷手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。寸法(幅W×高さH)(mm)217×152アズワン品番65-0483-44RoHS指令(10物質対応)対応
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
オートフィードシュレッダ マイクロ 300AFM-ECS
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷最大300枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 ハイスペック中型モデル質量(kg)23消費電力(W)300電源AC100V連続使用時間(分)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×410×775運転音(dB)55ダストボックス容量(L)60細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)2×15細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合推奨ゴミ袋サイズ90L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大300枚)細断可能物CRADオートフィード機能ありリバース機能あり(リバーススイッチ、オートリバース)最大投入幅A4サイズ(230mm)
パウチラミネーター A320NN
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。適合ローラー本数:2本質量(kg)1.6サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。電源(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5サイズ(mm)W455 x D112 x H65RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~100
オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 使いやすい小型タイプ質量(kg)15.4容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44.0細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)2×15最大細断枚数手差し:6細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚)細断可能物CRAD最大投入幅A4
パウチラミネーター 360CA
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。適合ローラー本数:6本質量(kg)4.4サイズ加工:A3(330mm)電源(V)AC100消費電力(W)1200温度(℃)加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:1000mm/分(50Hz/60Hz)ウォームアップ時間約1分最大ラミネート厚さ(mm)0.8サイズ(mm)W515 x D179 x H115RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150
オフィスクロスカットシュレッダM11X-W
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷A4用紙最大23枚の圧倒的な処理能力を誇るミドルクロスカットシュレッダ。 パワフルに細断しストレスなく作業が行えます!質量(kg)22.5サイズA4対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×302×755ダストボックス容量(L)36最大裁断枚数25(50Hz)/23(60Hz)細断寸法(mm)3.8×40投入口幅(mm)230最大細断枚数25(50Hz)/23(60Hz)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×302×755細断可能物CD/DVD/CARD最大投入幅230mm
FOTON30専用 カートリッジフィルム(詰め替えタイプ)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷FOTON30専用カートリッジフィルムに環境に考慮した詰め替えタイプが出来ました。RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスマイクロカットシュレッダM11M-W
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷2×10mmの微細細断可能なミドルマイクロカットシュレッダ。 微細細断しストレスなく作業が行えます!質量(kg)23サイズA4対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×302×755ダストボックス容量(L)36最大裁断枚数20(50Hz)/18(60Hz)細断寸法(mm)2×10投入口幅(mm)230最大細断枚数20(50Hz)/18(60Hz)細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×302×755細断可能物CD/DVD/CARD最大投入幅230mm
マイクロカットシュレッダ M10M
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインマイクロカットモデル。細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能あり最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)色ブラックリバース機能あり細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737質量(kg)24.5消費電力(W)485[50Hz/60Hz]細断方法マイクロカット/2×10mm最大細断枚数(50Hz/60Hz)22枚[50Hz]21枚[60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙19枚[50Hz]17枚[60Hz]定格運転時間(分)30細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)最大細断枚数22枚[50Hz]21枚[60Hz]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
オートフィードシュレッダ 150AFX-ECS
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷紙を置いて閉めるだけ。最大150枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉めてスタートを押す3ステップのみ、細断中そばにいる必要はありません。 細断中そばにいる必要はありません。 使いやすい小型タイプ、プラス、静音質量(kg)15.3容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)4×28最大細断枚数手差し時8枚(オート時最大150枚)細断形状クロスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大150枚)細断可能物CRADオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅220mm
マイクロカットシュレッダ 3330M-1
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。仕様キャスター付質量(kg)13.8色ホワイト電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600適合サイズB4ダストボックス容量(L)30細断寸法(mm)2×12細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600リバース機能○
オフィスクロスカットシュレッダM3330X
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。 機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場! 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。質量(kg)13.5色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600消費電力(W)(50/60Hz)300連続使用時間(分)定格:15ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)18細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8最大細断枚数19細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)細断形状クロスカット4×30mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600最大細断枚数(50Hz/60Hz)19オートフィード機能○リバース機能○最大投入幅B4サイズ対応(265mm)
スーパーサイレントシュレッダクロスM3525X
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷業界最静音レベルのシュレッダー。業界内で最静音レベルの動作音が40dB。オフィスでの使用シーンにおいても、音を気にすることなく使用できます。質量(kg)10.1消費電力(W)230 [50Hz/60Hz]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×282×540細断速度毎分1.7m[50Hz/60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)15枚最大細断枚数17枚(50Hz/60Hz)細断容量(L)25RoHS指令(10物質対応)対応定格運転時間(分)連続10細断方法クロスカット4×38mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 220mm )
オプティマックスクロスOPX35
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷自動くずならし NEWスタイルシュレッダ。ビンローテーション機能搭載。ダストボックスが回転することで、収容できる用紙の枚数が33%増加。質量(kg)14.5消費電力(W)580 [50Hz/60Hz]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×378×710細断速度毎分1.8m/毎分2.1m[50Hz/60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)18枚/17枚最大細断枚数19枚/18枚(50Hz/60Hz)細断容量(L)29RoHS指令(10物質対応)対応定格運転時間(分)連続30細断方法クロスカット4×40mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 223mm )
オプティマックスマイクロOPM35
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷自動くずならし NEWスタイルシュレッダ。ビンローテーション機能搭載。ダストボックスが回転することで、収容できる用紙の枚数が33%増加。質量(kg)14.7消費電力(W)580 [50Hz/60Hz]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×378×710細断速度毎分1.8m/毎分2.2m[50Hz/60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)12枚/11枚最大細断枚数13枚/12枚(50Hz/60Hz)細断容量(L)29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格運転時間(分)連続30細断方法マイクロカット2×15mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 223mm )
スーパーサイレントシュレッダマイクロM3525M
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷業界最静音レベルのシュレッダー。業界内で最静音レベルの動作音が40dB。オフィスでの使用シーンにおいても、音を気にすることなく使用できます。質量(kg)9.7消費電力(W)250 [50Hz/60Hz]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×282×540細断速度毎分1.7m[50Hz/60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)8枚最大細断枚数9枚(50Hz/60Hz)細断容量(L)25RoHS指令(10物質対応)対応定格運転時間(分)連続10細断方法マイクロカット2×12mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 220mm )
マイクロカットオフィスシュレッダM3434M
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷A3サイズ、配送用パックや伝票付き封筒も細断可能!クリーニングボタンを追加し従来機能をさらに進化させたプレミアムマシン!!質量(kg)22.5サイズA3対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×285×730ダストボックス容量(L)34最大裁断枚数15細断寸法(mm)2×13投入口幅(mm)300最大細断枚数15細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×285×730細断可能物CD/DVD/CARDリバース機能あり最大投入幅300mm
オフィスシュレッダ M10X
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインクロスカットモデル。細断形状クロスカット最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)色ブラックリバース機能あり細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737質量(kg)24.5消費電力(W)485[50Hz/60Hz]細断方法クロスカット/4×40mm最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙24枚[50Hz]23枚[60Hz]定格運転時間(分)30細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)最大細断枚数A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737