絞り込み
接続方式
- 有線(1)
キー方式
- メカニカル(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- Gigastone
- モノタロウ(1)
- エレコム(77)
- サンワサプライ(74)
- BUFFALO(バッファロー)(34)
- REALFORCE(24)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(18)
- ロジクール(16)
- サンワダイレクト(16)
- プリンストン(15)
- Lofree(15)
- WOBKEY(14)
- Dell Technologies(10)
- マイクロソフト(9)
- ビット・トレード・ワン(9)
- エフケイシステム(9)
- iClever(8)
- CORSAIR(7)
- REDRAGON(レッドラゴン)(7)
- GETT(6)
- スリーアールソリューション(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

有線ゲーミングキーボード
Gigastone¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷ギガストーンゲーミングキーボードについて 【タクタイル(茶軸)】爽快な打鍵感と静音性を兼ね備えた一般的なキーボード。ゲームとデスクワーク使いができ、初めてゲーミングキーボードをご購入する方には最適なキーボード。 【人間工学エルゴノミクスのデザイン】キーボード使用時の手首、腕、肩にかかる負担を軽減し、長時間使用しても疲れにくい。人間が自然な姿勢や動作で行えるように設計されている。 【コンパクトかつ高性能】キー入力における応答速度、精度、安定性に優れた品質を保証。アンチゴースト機能搭載:複数のキー入力を正確に検知し、誤入力を防ぐ機能。 【全色RGB】1680万色 RGBの光るパターンは、各キーごとにカスタマイズ設定可能。高光透過率キーキャップ付き、ゲーミング環境やゲームの種類に合わせて楽しむことができます。付属品日本と用多言語マニュアル仕様RGB:調整可能、ポーリングレート:1000Hz/1K寸法(mm)447.9×152.2×44.19色ブラック質量(g)945対応OSWindows7 64bit以上、Windows11、Windows10、Windows8、Windows7、WindowsXP、Linux等ほとんどのOSに対応接続方式有線ケーブル有りキー方式RGBメカニカル タクタイル動作電圧60g(たまご1個分の圧力)コネクタUSB-AインターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数5000万回