絞り込み
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
読取方式
- その他(1)
ブランド
- Mel Geek
- モノタロウ(2)
- 3Dコネクション(11)
- AOTECH(4)
- BUFFALO(バッファロー)(65)
- Dell Technologies(7)
- Gigastone(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- KIBU(10)
- rapoo(ラプー)(5)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(17)
- エレコム(159)
- オーム電機(18)
- サンワサプライ(99)
- サンワダイレクト(82)
- スリーアールソリューション(6)
- ナカバヤシ(71)
- ビット・トレード・ワン(3)
- マイクロソフト(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
- ロジクール(40)
- ブランドをもっと見る



HORUS ゲーミングマウス
Mel Geek¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷「テクノロジーと美学の融合」という信念を貫いた、プロ仕様の軽量eスポーツマウス。最新センサーPAW3950を搭載、トップクラスの性能を保持。50~30000DPI、50Gの加速度、750IPSのトラッキング速度、有線/無線ともに最大8000Hzのポーリングレートに対応。最新のMCUチップNRF54Lと独自のNullSync技術の組み合わせにより、1000Hz設定時で最大155時間の連続使用が可能。低消費電力でありながら、長時間にわたって安定した無線性能を実現しています。マウスの底面には「ホルスの目」をモチーフとしたデザインを、前面にはエアロダイナミクスを意識したフォルムを採用。ドングルにはルーブル美術館のピラミッドからインスピレーションを得たデザインを採用しています。中型(M)~やや大きめ(L)の手にフィットするよう設計。つまみ持ち・つかみ持ち・かぶせ持ちなど、様々な持ち方に対応。軽量設計で、マウスのトップが手のひらに自然にフィットする形状となっています。付属品ドングル×1、PTFE製マウスソール×3、グリップテープ×1、底面用ダストステッカー × 1、ケーブル×1仕様加速度:(最大)50g質量(g)49接続方法USB有線+2.4G無線接続Type-CセンサーPAW3950速度IPS:(最大)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×39×124保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:(最大)8000Hz ※2.4G無線接続時有効
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
マウス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら