絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(2)
- 10~50未満(3)
- 100以上(1)
規格
- CAT5e(4)
色
パープル(1)
ブラック(1)
ブルー(4)
ホワイト(2)
構造
- より線(2)
- 単線(2)
爪折れ防止
- 対応(2)
- 非対応(1)
コネクタ
- あり(3)
- なし(1)
あり・なし
結線方式
- ストレート結線(4)
ストレート結線
使用場所
- 屋内(1)
屋内
給電方式
- PoE非対応(1)
PoE非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
- 24(2)
- 26(1)
24・26
ケーブル外径(Φmm)
- 5~6未満(2)
- 6~7未満(1)
5~6未満・6~7未満
コネクタ形状
- その他(1)
その他
ブランド
- モノタロウ
- BUFFALO(バッファロー)(158)
- StarTech.com(122)
- 日本製線(89)
- サンワサプライ(88)
- エスコ(74)
- エレコム(69)
- 冨士電線(東京)(69)
- PANDUIT(パンドウイット)(50)
- 通信興業(33)
- ダイヤトレンド(30)
- ATEN(30)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- サンワダイレクト(29)
- 日本トラストテクノロジー(28)
- 岡野電線(23)
- RS PRO(22)
- カナレ電気(21)
- 長岡特殊電線(17)
- 変換名人(16)
- ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(2)
2~3未満(2)
3~5未満(2)
5~10未満(2)
10~50未満(3)
100以上(1)

LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
LANケーブル CAT5e準拠
(67件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。色ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇結線方式ストレート結線
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
¥7,298~税込¥8,028~1箱当日出荷伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
LANケーブル CAT5e 単線 STP
¥439~税込¥483~1本当日出荷ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。用途インターネットに接続するために使用色ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
LANケーブル の新着商品
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~