絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(1)
規格
  • CAT5e(2)
  • CAT6(1)
  • CAT6A(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
構造
  • その他(1)
  • 単線(1)
爪折れ防止
  • 対応(1)
コネクタ
  • あり(1)
  • なし(1)
あり・なし
結線方式
  • ストレート結線(2)
ストレート結線
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(1)
  • 7~8未満(1)
3~4未満・7~8未満
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(158)
  • StarTech.com(122)
  • 日本製線(89)
  • サンワサプライ(88)
  • エスコ(74)
  • エレコム(69)
  • 冨士電線(東京)(69)
  • PANDUIT(パンドウイット)(50)
  • 通信興業(33)
  • ダイヤトレンド(30)
  • ATEN(30)
  • bitstrong(ビットストロング)(30)
  • サンワダイレクト(29)
  • 日本トラストテクノロジー(28)
  • 岡野電線(23)
  • RS PRO(22)
  • カナレ電気(21)
  • 長岡特殊電線(17)
  • 変換名人(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5未満(1)
1~2未満(1)
2~3未満(1)
10~50未満(1)
100以上(1)
  • 屋外用LANコネクタ付ケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    屋外用LANコネクタ付ケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
    用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60
  • ネットワークパッチケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    ネットワークパッチケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個(3本)
    翌々日出荷
    壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。 カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。 ストレート接続。 STP仕様(シールドタイプ)。
    構造STPケーブルスタンダード
  • 外装付ネットワークパッチケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    外装付ネットワークパッチケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製外装付で丈夫!衝撃や圧縮に強い! ネズミやペットのかじりから保護。 外径Φ3.8mmの細径LANケーブル。
    ケーブルスリム
  • カテゴリー6Aネットワークケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aネットワークケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1箱(200m)
    3日以内出荷
    周波数帯域500MHzまで対応。加工性が大幅に改善。細径化・リーレックス梱包採用。パーマネントリンク配線長80mの性能実現。カテゴリー6A対応
    用途10GBASE-T対応 UTPケーブル材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ質量(kg)12ブルー長さ(m)200規格CAT6A本体寸法(mm)255×410×410コネクタなしケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ
  • LANケーブル撚り線戻し JEFCOM(ジェフコム)

    LANケーブル撚り線戻し

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの撚りを簡単に戻せる。電動ドライバーに装着して使用。充電ドライバー対応
    材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(g)90本体寸法(mm)90×20×20六角シャンク径(Φmm)6.35
LANケーブル