絞り込み
コネクタ
あり・なし
結線方式
その他・クロス結線・ストレート結線
使用場所
その他・屋内・屋内外兼用・屋外
給電方式
PoE対応・PoE非対応
ケーブル外径(Φmm)
1~2未満・2~3未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・10以上・その他
導体サイズ(AWG[mm2])
0.26・20・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34
コネクタ形状
D-sub9ピン(メス) - RJ-45(メス)・HDMI(A)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(オス)・RJ45(オス) - RJ45(オス)・USBType-C(オス) - RJ-45(オス)・その他・両端コネクタなし
ブランド
モノタロウ・BUFFALO(バッファロー)・StarTech.com・日本製線・サンワサプライ・エスコ・エレコム・冨士電線(東京)・PANDUIT(パンドウイット)・通信興業・ダイヤトレンド・ATEN・bitstrong(ビットストロング)・サンワダイレクト・日本トラストテクノロジー・岡野電線・RS PRO・カナレ電気・長岡特殊電線・変換名人・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: LANケーブル

1,165件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, グレー, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, グレー, U/UTP

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    このStarTech.comグレーCat 6 (カテゴリ 6)イーサネットケーブルを使用して、シールドなしツイストペア配線を実現し、信頼性の高い無停電ギガビットネットワーク接続を実現します。終端処理済みリードは、電子機器をインターネットインフラストラクチャに安全に接続し、優れたデータ転送速度を実現します。商用ネットワーク及びホームネットワークに最適で、あらゆるゲーム機器やコンピュータ機器に対応しています。
    【ジャケット】グレータイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100GRケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTPシールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 1m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き StarTech.com

    StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 1m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ=NLBL。LANカテゴリ=Cat8。長さ(m)=1。終端処理=終端処理済み。シールド構造=アルミマイラーテープ、編組付き。コネクタ1方向=ライトアングル、RJ45、オス/メス=オス。コネクタ2=RJ45、オス/メス=オス
    【ジャケット】青タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル呼び径(mm)5.6規格Cat8シリーズNLBLケーブル長(m)1構造【シールド】S/FTP芯数4シールドスクリーン付き切断径(AWG)26導体固体RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)通信規格TIA/EIA T568B、IEEE 802.3ba 40GBASE T動作温度範囲(℃)0~50材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン耐火等級LSZH (低煙ゼロハロゲン)
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 75ft, 白 StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 75ft, 白

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comの75フィートCAT6イーサネットケーブル(ホワイト)は、すべてのカテゴリー6ケーブル仕様に適合するか、それを上回るように設計されており、信頼性の高いギガビットネットワーク接続を保証します。耐久性のあるPVCジャケットは、ネットワークケーブルの色分けを可能にし、スナッグレス・コネクタは、設置時にRJ45クリップを保護し、頑丈な接続を実現します。Power-over-Ethernetのような要求の厳しいイーサネット・アプリケーションに理想的なこのケーブルは、高性能のための高品質の銅導体を特徴としています。
    仕様●ケーブル長:75ft●プロダクトタイプ:イーサネットケーブル●耐火性:CMG定格ジャケット:白呼び径0.5 in規格Cat6シリーズN6PAT芯数4シールドシールド、有無:遮蔽なし導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)通信規格TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B材質(ジャケット)塩化ビニール
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 燈, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 燈, U/UTP

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.com のこの Cat6 ケーブルは、イーサネットネットワークでの高速データ伝送用に 2 個のオス RJ45 (レジスタードジャック)コネクタを備えています。長さは 30.5m で、分電盤にハブを接続する場合や、ワークステーションを広いスペースのコンセントに接続する場合に適しています。Durable PVC (ポリ塩化ビニール)シースは、コーナーや不規則なスペースに十分に柔軟に対応します。また、ワイヤを湿気、化学薬品、その他の汚染物質から保護するため、過酷な産業環境での使用に最適です。シースは Orange が明るい色で、色分けされたシステムで簡単に識別できます。
    【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】パッチケーブル、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100ORケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTP芯数4シールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • StarTech.com Cat6 Cat6ケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黄, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 Cat6ケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黄, U/UTP

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    信頼性の高いギガビットネットワークをセットアップしますか? StarTech.comのこのイーサネットケーブルは、デバイス間の速度の高いデータ転送を実現するためのトリートメントです。オフィス機器、通信ネットワーク、産業用制御システムを接続するには、それを接続するだけです。
    【ジャケット】黄タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】Cat6ケーブルシリーズN6PATCH100YLケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTP芯数4シールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 3m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き StarTech.com

    StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 3m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。終端処理=終端処理済み。コネクタ1方向=ライトアングル、RJ45、オス/メス=オス。コネクタ2=RJ45、オス/メス=オス
    【ジャケット】青タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル呼び径(mm)5.6規格Cat8シリーズNLBLケーブル長(m)3構造【シールド】S/FTPシールドスクリーン付き導体固体RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)通信規格IEEE 802.3ba 40GBASE T、TIA/EIA T568B動作温度範囲(℃)0~50材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン耐火等級LSZH (低煙ゼロハロゲン)
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 75ft, 青, UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 75ft, 青, UTP

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comの75フィートCat6ケーブルは、信頼性の高いギガビットネットワーク接続を確保するために、すべてのカテゴリ6ケーブルの仕様を満たし、または超えています。さらに、このケーブルには耐久性に優れたブルーのPVCジャケットが採用されているため、必要に応じてネットワーク・ケーブルを色分けすることができます。シリーズ = N6PATCH。LANカテゴリ = Cat6ft。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = UTP。コネクタ1方向 = ライトアングル。コネクタ2 オス/メス = オス。コネクタ2方向 = ライトアングル
    【外被】黒タイプ【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCHRoHS指令(10物質対応)対応耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 白, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 白, U/UTP

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。
    【ジャケット】白タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100WHケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTPシールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 500mm, 青, アルミマイラーテープ,編組付き StarTech.com

    StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 500mm, 青, アルミマイラーテープ,編組付き

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。終端処理=終端処理済み。コネクタ1方向=ライトアングル、オス/メス=オス、RJ45。コネクタ2 オス/メス=オス、RJ45
    【ジャケット】青タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル呼び径(mm)5.6規格Cat8シリーズNLBL構造【シールド】S/FTPケーブル長(mm)500シールドスクリーン付き切断径(AWG)26導体固体RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)通信規格TIA/EIA T568B、IEEE 802.3ba 40GBASE T動作温度範囲(℃)0~50材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン耐火等級LSZH (低煙ゼロハロゲン)
  • CAT8 LANケーブル/ブルー/PoE++ 100W対応/低煙ハロゲンフリー StarTech.com

    CAT8 LANケーブル/ブルー/PoE++ 100W対応/低煙ハロゲンフリー

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保
    用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給材質メタル、プラスチックブルー定格【ケーブル】CAT 8.1 - 2000 MHz適合規格IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T仕上【コネクタ】ゴールド難燃性【ケーブル被覆材】LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)保存温度範囲(℃)-20~60コネクタRJ-45ケーブル外径(Φmm)5.6配線(出力)TIA/EIA-T568B電源供給100 Wシールド編組付きアルミマイラーテープデータ転送速度40 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50MTBF(時間)コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリアケーブルタイプシールド対応ツメ折れ防止機構ケーブルサイズ(AWG)26導体数4ペア S/FTP - 8P8C被覆材低煙ゼロハロゲン使用湿度範囲(%RH)0~85
  • イーサネットケーブル omron(オムロン)

    イーサネットケーブル

    omron(オムロン)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から81日以内出荷
    より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
  • LANケーブル カナレ電気

    LANケーブル

    カナレ電気
    36,980税込40,678
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
    質量(kg)5(100mあたり)構造F/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7導体構成(本/mm)1/0.54A導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)ペア数4
  • DVIケーブル カナレ電気

    DVIケーブル

    カナレ電気
    2,198税込2,418
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    デュアルリンクに対応した、デジタル信号用のディスプレイケーブルです。デュアルリンク対応。対応機器同士を接続すれば、WQXGAや4Kなどの高精細映像を伝送できます。(シングルリンクにも対応しています)。TMDS信号用ユニットの絶縁体に、低損失な発泡タイプのポリエチレンを採用しています。UL規格の垂直難燃試験VW-1に合格しています。(ケーブル単体)。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。DVIデジタル信号伝送用です。(※1)(※2)
    形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
  • RS422ケーブル カナレ電気

    RS422ケーブル

    カナレ電気
    63,980税込70,378
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    RS422規格の短距離用ケーブルです。デジタル信号用ユニットの絶縁体には電子架橋発泡ポリエチレンを採用しています。
    仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3質量(kg)5.5(100mあたり)外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)外径(mm)6.5導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
  • Cat6ALANケーブル カナレ電気

    Cat6ALANケーブル

    カナレ電気
    63,980税込70,378
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用に特化した柔軟性の高い10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6Aケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。カテゴリ6の2倍の伝送帯域(500MHz)により、安定した高速通信をサポートします。耐摩耗性PVCの採用により、移動用途でのケーブル擦れに強い設計。カテゴリ5e、カテゴリ6に比べ、エイリアンクロストークを低減しています。汎用F/UTPケーブルと比較し、アルミラミネートテープと編組を組み合わせた2重シールドSF/UTP構造により、耐ノイズ特性を向上。エイリアンクロストークに加えて、PA/SR現場のさまざまな電磁干渉を強力に抑制します。最大チャンネル長は100mとなります。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
    質量(kg)8.9(100mあたり)構造SF/UTP外径(Φmm)【ユニット】2.1導体断面積(mm2)0.26(AWG:23)外径(mm)8.6導体構成(本/mm)1/0.57A導体抵抗【心線】8.2Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、31.1/100m(250MHz)シールド編組密度(%)【アルミラミネートケーブル+0.10TA/11/24】87以上ペア数4
  • LANケーブル カナレ電気

    LANケーブル

    カナレ電気
    86,980税込95,678
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。伝送帯域(500MHz)により10GBASE-Tに対応します。RJC6A-4P-Fと比べてツイストペア間の遅延時間差が大幅に小さくなりました。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。レングスマークで残量確認が可能です。(1m単位)。RJC6A-4P-Fと比べて絶縁体の撚りがほぐしやすいので、端末加工が容易です。各対シールドにより、ツイストペア間のクロストークおよび隣接するLANケーブルからのエイリアンクロストーク、外来ノイズを抑制し、耐ノイズ性を高めました。RJC6A-F4PHは、HDBaseT3.0Premium推奨ケーブルです。
    質量(kg)5.5(100mあたり)長さ(m)200構造U/FTP構成【シールド】アルミラミネートテープ導体断面積(mm2)0.27(AWG:23)外径(mm)7.6導体構成(本/mm)1/0.59A絶縁体外径(mm)1.46導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
  • RS422ケーブル カナレ電気

    RS422ケーブル

    カナレ電気
    69,980税込76,978
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
    仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3外径(Φmm)【ユニット】A/3.0、C/1.40導体断面積(mm2)A/0.18 (AWG:25)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)導体構成(本/mm)A/7/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-
  • Cat5e仕様LANケーブル カナレ電気

    Cat5e仕様LANケーブル

    カナレ電気
    52,980税込58,278
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
    質量(kg)6.1(100mあたり)構造S/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)外径(mm)6.7導体構成(本/mm)7/0.20A導体抵抗【シールド】2.3Ω/100m【心線】9.5Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)44/100m(100MHz)シールド編組密度(%)【0.10TA/10/16】90以上ペア数4
  • LANケーブル カナレ電気

    LANケーブル

    カナレ電気
    37,980税込41,778
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
    質量(kg)5.4(100mあたり)構造U/UTP外径(Φmm)【ユニット】1.8導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)外径(mm)7.4導体構成(本/mm)1/0.53A導体抵抗【心線】8.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)22/100m(100MHz)ペア数4
  • RS422ケーブル カナレ電気

    RS422ケーブル

    カナレ電気
    85,980税込94,578
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    A2C3に一括スパイラルシールドを施し、シールド特性を高めました。
    仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3質量(kg)7.2(100mあたり)外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)外径(mm)7導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
  • LAN用ケーブル カナレ電気

    LAN用ケーブル

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
    質量(kg)5(100mあたり)構造F/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7導体構成(本/mm)1/0.54A導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)ペア数4
  • 高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。
    用途通信用パッチコード。トラスコ品番704-8954緑青種類Cat 5e使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6 ) < Cat6 U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6 ) < Cat6 U/UTP >

    関西通信電線
    72,980税込80,278
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。300m(8の字巻)
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠対数(P)4P導体径(mm)0.54RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.9
  • カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >

    関西通信電線
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトな100m把巻き
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)5.2対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >

    関西通信電線
    56,980税込62,678
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    REELEX巻ケースを採用(300m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)5.2対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E ) < Cat5e F/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E ) < Cat5e F/UTP >

    関西通信電線
    69,980税込76,978
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    一括シールド付きで遮蔽効果が高く、ノイズ環境が悪い場所での使用に最適です。
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)約6.5対数(P)4P導体径(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止) アーテック[学校教材・教育玩具]

    LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    737税込811
    1本
    4日以内出荷
    しっかり届く、しっかりつながるCat5e準拠LANケーブル・5mタイプ。安定した高速通信を実現する、Cat5e準拠のLANケーブル(5m)です。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応し、最大伝送速度1Gbps・伝送帯域100MHzの性能で、インターネットや社内ネットワーク接続に最適です。柔軟性のあるヨリ線仕様(28AWG)で取り回しやすく、ストレート結線で幅広い機器に対応。材質:PVC、銅。サイズ:5m
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC、銅長さ(m)5
  • LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止) アーテック[学校教材・教育玩具]

    LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    528税込581
    1本
    4日以内出荷
    しっかり届く、しっかりつながるCat5e準拠LANケーブル・3mタイプ。安定した高速通信を実現する、Cat5e準拠のLANケーブル(3m)です。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応し、最大伝送速度1Gbps・伝送帯域100MHzの性能で、インターネットや社内ネットワーク接続に最適です。柔軟性のあるヨリ線仕様(28AWG)で取り回しやすく、ストレート結線で幅広い機器に対応。材質:PVC、銅。サイズ:3m
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC、銅長さ(m)3
  • LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords Kordz

    LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords

    Kordz
    5,498税込6,048
    1台
    8日以内出荷
    Kordz PRS SlimCat Cat6Aパッチコードは、高性能、高柔軟性、スリムプロファイルを特長とするカテゴリー6A準拠のパッチコードです。10GBase-Tのスペックを保証しながらも高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。直径わずか4.8mmのスリム・プロファイル・ケーブルは、28AWG銅撚り線の各ツイストペアが個別にシールドされ、EMI、エイリアン・クロストーク、リターンロスに対する保護を提供しながらも従来のCAT6Aパッチコードと比較して直径を20%縮小。ケーブル束がかさばらず、施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。新たにコンパクトなカスタム設計のRJ45金メッキシールドコネクターを採用し、不要なEMIからの保護を強化することで、確実なシグナル・インテグリティを確保します。さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2,000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。ライフタイム保証付きのKordz PRS SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。
    仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジットBlack長さ(m)2温度範囲(℃)設置:75適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173耐電圧500V AC / 1分特性インピーダンス100Ω配線方式T568-B材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチシールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)保管温度範囲(℃)75コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC導体28 AWG 無酸素撚線銅線導体抵抗223Ω/kmケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ動作温度範囲(℃)75材質(コネクタ)ナイロンコンポジットストレインリリーフ射出成形PVC
  • LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords Kordz

    LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords

    Kordz
    6,398税込7,038
    1台
    8日以内出荷
    仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジットBlack長さ(m)3温度範囲(℃)設置:75適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173耐電圧500V AC / 1分特性インピーダンス100Ω配線方式T568-B材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチシールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)保管温度範囲(℃)75コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC導体28 AWG 無酸素撚線銅線導体抵抗223Ω/kmケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ動作温度範囲(℃)75材質(コネクタ)ナイロンコンポジットストレインリリーフ射出成形PVC
  • Cat.7 薄型LANケーブル VENTION

    Cat.7 薄型LANケーブル

    VENTION
    4,898税込5,388
    1台
    7日以内出荷
    仕様コンダクター:純銅ブラック長さ(m)15構造コア:8-care ツイストペアワイヤー太さ(mm)2.5、8.2AWG30AWG保証期間1 年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600材質(コネクタ)金メッキ/スチールに近い素材材質(ジャケット)PVC
  • Cat.7 SSTP LANケーブル VENTION

    Cat.7 SSTP LANケーブル

    VENTION
    969税込1,066
    1台
    7日以内出荷
    仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:CAT7材質クリスタルヘッド:銅シェルブラックAWG28AWG周波数帯域(MHz)600保証期間1年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル+メタル金網寸法OD(mm)6.2伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)金メッキ材質(ジャケット)PVC
  • Cat.7 FTP LANケーブル VENTION

    Cat.7 FTP LANケーブル

    VENTION
    969税込1,066
    1台
    7日以内出荷
    仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェルグレーAWG28AWGインターフェースRJ45 8P8C周波数帯域(MHz)600保証期間1年コネクタチップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ)シールドアルミホイル+メタル金網インターフェイス金メッキ寸法OD(mm)6.2伝送速度(Gbps)10材質(ジャケット)PVC
  • Cat.6 UTP 薄型LANケーブル VENTION

    Cat.6 UTP 薄型LANケーブル

    VENTION
    369税込406
    1台
    7日以内出荷
    仕様●コンダクター:無酸素銅●接続チップ:リン青銅金メッキブラックAWG32AWGインターフェースRJ45寸法(mm×m)OD:6.2×1.6保証期間1年伝送速度(Mbps)1000材質(ジャケット)PVC材質(シェル)PC
  • CAT6a UTP LANケーブル スリムタイプ VENTION

    CAT6a UTP LANケーブル スリムタイプ

    VENTION
    439税込483
    1台
    7日以内出荷
    仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6AブラックAWG32AWGインターフェース金メッキ保証期間1年コネクタRJ45寸法OD(mm)2.8材質(ジャケット)PVC
  • LANケーブル CAT8 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    高耐久タイプのCAT8 LANケーブルです。40GBASE-T対応、最大40Gbps・伝送帯域2000MHzにより、光回線や10Gbpsネットワークで高速通信と安定通信をサポート。二重シールド構造でノイズ干渉や通信エラーを抑え、PC、ルーター、ONU、スイッチングハブ、NASの接続に適しています。爪折れ防止コネクターとメッシュ外被で、長期使用や抜き差しの多い環境にもおすすめです。※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に準拠した、Cat8準拠LANケーブルのメッシュタイプです。 。Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10GBASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。TIA-568-C規格に準拠しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×ブラック規格Cat8(40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状スリムコネクター:○構成導体:ヨリ線(29AWG)芯数8芯インターフェースRJ45コネクターコネクタ両端コネクター付きシールド○(ScTP/2重シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ袋+シール爪折れ防止ケーブルタイプメッシュタイプPoE対応×
  • LANケーブル CAT7 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    CAT7準拠の高耐久メッシュLANケーブルです。10Gbps・600MHz対応で、光回線や高速ネットワークの安定通信をサポート。二重シールド構造によりノイズ干渉を抑え、メッシュタイプで断線や絡まりにも配慮。ルーター接続、PC接続、動画配信機器の有線LAN化におすすめです。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の高耐久Cat7 LANケーブルです。 。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 。※Cat7準拠LANケーブルとは、ClassF(Cat7)の性能を満たしたケーブル部に、利便性の高いRJ45コネクターを採用したモデルとなります。 。Cat6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。外皮には耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、ケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れた高耐久タイプです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×ブラック規格Cat7(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状スリムコネクター:○構成導体:ヨリ線(29AWG)芯数8芯インターフェースRJ45コネクターコネクタ両端コネクター付きシールド○(ScTP/2重シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ袋+シール爪折れ防止ケーブルタイプメッシュタイプPoE対応×
  • CAT5e LANケーブル/304.8m/ホワイト/1Gb/単線/カテゴリ5e RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT5e LANケーブル/304.8m/ホワイト/1Gb/単線/カテゴリ5e RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    CAT5eイーサネットケーブル:長さ304.8mの単線4ペアUTPケーブル。エンタープライズ向け1000 Mbpsネットワークに適した設計。350 MHzの周波数帯域でスループットを強化。PoE(Power over Ethernet)対応。高品質構造:高品質の銅導体により、摩耗と信号損失を最小限に抑える精密なフィット感を実現。24 AWGの銅線が、幅広いイーサネット用途に対応。安全性と信頼性:慎重に設計・テストされ、近端クロストーク(NEXT)を許容範囲内に維持。CMR規格のCat5eケーブルを必要とする用途における安定したイーサネット接続を提供
    用途ライザー敷設(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)に最適。高速イーサネットネットワーク用に設計。家庭、オフィス、教育機関でのネットワーク設置にも対応仕様●導体数:4ペア UTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT5e - 350MHz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(単線)●ケーブル長:305m●製品質量:8.9kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDBaseT 3.0対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m) ATEN

    HDBaseT 3.0対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m)

    ATEN
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。
  • Cat8 スリムLANケーブル 2.0m ブラック 日本トラストテクノロジー

    Cat8 スリムLANケーブル 2.0m ブラック

    日本トラストテクノロジー
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    40Gbps(40GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である【2000MHz】をクリア。ノイズに強い3重シールドケーブル。外部からの妨害電波を遮断する3重のシールドを内蔵したSFTP構造ケーブルを採用。プラグ外装にはノイズ耐性と耐酸化性に優れたゴールドメッキシールドプラグを採用。曲げに強くわずかな隙間にも配線できる、しなやかな4.7mm径スリムケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
LANケーブル