絞り込み
ケーブル長(m)
色
ケーブル外径(Φmm)
1~2未満・2~3未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・10以上・その他
導体サイズ(AWG[mm2])
0.26・20・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34
コネクタ形状
D-sub9ピン(メス) - RJ-45(メス)・HDMI(A)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(オス)・RJ45(オス) - RJ45(オス)・USBType-C(オス) - RJ-45(オス)・その他・両端コネクタなし
ブランド
- モノタロウ(4)
- BUFFALO(バッファロー)(245)
- StarTech.com(121)
- 日本製線(89)
- サンワサプライ(88)
- エスコ(72)
- 冨士電線(東京)(69)
- エレコム(68)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 通信興業(33)
- ATEN(30)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- ダイヤトレンド(29)
- サンワダイレクト(29)
- 日本トラストテクノロジー(28)
- 岡野電線(23)
- RS PRO(22)
- カナレ電気(21)
- 長岡特殊電線(17)
- 変換名人(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BUFFALO(バッファロー)・StarTech.com・日本製線・サンワサプライ・エスコ・冨士電線(東京)・エレコム・PANDUIT(パンドウイット)・通信興業・ATEN・bitstrong(ビットストロング)・ダイヤトレンド・サンワダイレクト・日本トラストテクノロジー・岡野電線・RS PRO・カナレ電気・長岡特殊電線・変換名人・ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(144)
0.5未満(50)
1~2未満(310)
2~3未満(259)
3~5未満(294)
5~10未満(312)
10~50未満(361)
50~100未満(76)
100以上(229)
その他(2)

CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <可動用> 撚り線 DILC-CCIEK-RRシリーズ
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています仕様●ケーブル長:15m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:50m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-90
カテゴリー6Aネットワークケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781箱(200m)3日以内出荷周波数帯域500MHzまで対応。加工性が大幅に改善。細径化・リーレックス梱包採用。パーマネントリンク配線長80mの性能実現。カテゴリー6A対応用途10GBASE-T対応 UTPケーブル材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ質量(kg)12色ブルー長さ(m)200規格CAT6A本体寸法(mm)255×410×410コネクタなしケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ
Bulgin イーサネットケーブル, 3m, 黒, S/FTP
BULGIN¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. パッチコード. IP68等級のコネクタ付きパッチコード S-FTPケーブル構造 PURジャケットケーブル - LSLH難燃性 568-Bに準拠した配線構成 EIA/TIA Cat 5eを上回る性能 濃黄緑色 Buccaneer-シールドRJ45タイプとBuccaneer-Buccaneerタイプを用意 長さ2 m、3 m、5 mのものを用意仕様終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PUR配線構成 = ストレート スルー保護等級 = IP68色黒長さ(m)3規格Cat5eコネクタ○RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin イーサネットケーブル, 2m, 黒, STP
BULGIN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = STPシールド/非シールド = シールド付き色黒長さ(m)2コネクタ形状RJ45 - RJ45コネクタ○
Cat.7 薄型LANケーブル 1.5M Black
VENTION¥799税込¥8791個10日以内出荷【ICA】Cat.7 薄型LANケーブル Black/VENTION仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、カラー:ブラック、コア構造:8-care ツイストペア、コネクター:金メッキ/スチールに近い素材、コネクタータイプ:RJ45 8P8C、コンダクター:純銅、ジャケット材質:PVC、伝送速度:10Gbps、伝送帯域幅:600MHz、AWG:30AWG、シールド:アルミホイル、ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm、長さ:0.5m-20m、保証:1 年、パッケージ:Vention販売用バッグ●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:Vention●カラー:ブラック●コア構造:8-care ツイストペア●コネクター:金メッキ/スチールに近い素材●コネクタータイプ:RJ45 8P8C●コンダクター:純銅●ジャケット材質:PVC●伝送速度:10Gbps●伝送帯域幅:600MHz●AWG:30AWG●シールド:アルミホイル●ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm●長さ:1.5m●保証:1 年●パッケージ:Vention販売用バッグ●コード番号:V0O0065●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7895-38
Cat6 LANケーブル 10m 赤
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷カテゴリ6 PVCパッチリード 高品質なモジュラプラグ付きのカテゴリ6ケーブル ブーツストレインリリーフによってケーブルの支持とラッチの保護を実現 絶縁被覆材:PVC 個別にテスト済み仕様●長さ:10m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:赤●外側シース材質:PVC●配線構成:ストレート スルー●ケーブルタイプ:Cat6, イーサネット●RoHS適合状況:適合●コード番号:557-076アズワン品番68-4149-55
三菱ACサーボアンプ用 中継端子台ケーブル MELSERVO-C対応 0.5m
ダイヤトレンド¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷MELSERVO-C対応 三菱電機製MR-CTBL05M相当品仕様●製品全長:0.5m●コネクタ形状:アンプ側CN1端子⇔中継端子台MR-TB20アズワン品番67-4805-69
三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル ハーフピッチ20P⇔ハーフピッチ20P 5m
ダイヤトレンド¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷三菱電機製MR-J2HBUS5M相当品仕様●製品全長:5m●コネクタ形状:機器側ハーフピッチ20P⇔機器側ハーフピッチ20Pアズワン品番67-4805-45
三菱ACサーボアンプ⇔端子台用 MODBUS RTU通信ケーブル
ダイヤトレンド¥4,398税込¥4,8381本6日以内出荷MODBUS RTU通信ケーブル仕様●製品全長:0.6m●コネクタ形状:RJ-45⇔RJ-45アズワン品番67-7173-12
LANメジャーケーブル
グリーンハウス¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷伸縮自在(10cm~120cm)メジャーのような使い勝手 極薄LANケーブル(厚さ1mm/幅4mm)仕様●長さ:1.2m●色:ブラック●端子:RJ45⇔RJ45●規格:LANメジャーケーブル●用途:ネットワークを組む為のメジャーケーブル●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-12
カテゴリ6 モジュラージャック 細径タイプ TGタイプ 28・30AWG ライトグレー
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 カテゴリ6 LAN配線用。仕様●原産国:アメリカ●コード番号:194-9174色グレーアズワン品番67-6604-94
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。 カテゴリ6通信用コネクタ。仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890アズワン品番67-6602-76
カテゴリ5E シャッター付モジュラージャック アイボリー
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 カテゴリ5e通信用コネクタ。仕様●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878アズワン品番67-6602-75
RS-232Cケーブル 25pin・クロス・非同期通信・15m
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷仕様●長さ:15.0m●色:-●コネクタ1:D-sub25(オス)ミリネジ●コネクタ2:D-sub25(オス)ミリネジ●USB規格:-●備考:-●長さ:15.0mケーブル長(m)15アズワン品番68-2061-43
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10本)23日以内出荷ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。色黒種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6難燃性CMケーブル外径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28
110パッチコード 両端110コネクタ(1ペア)付
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980~税込¥46,178~1箱(10本)23日以内出荷両端に110コネクタが付いています。用途110コネクタの接続に。色インターナショナルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781巻翌々日出荷から23日以内出荷Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イ-サネットケ-ブル
倉茂電工¥78,980~税込¥86,878~1巻(100m)4日以内出荷Cat6A(10G BASE-T対応)産業用Ethernetケーブル。2重シールド(各対ALテープ+一括編組)によるより優れた耐ノイズ性サイズ26AWG×4Pケーブル長(m)100材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)発泡ポリエチレン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat6A
産業用イ-サネットケ-ブル
倉茂電工¥78,980~税込¥86,878~1巻(100m)4日以内出荷CC-Link IE フィールドネットワーク対応の産業用thernetケーブル適合規格UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat5e
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
ツメ折れないCat5e LANケーブル STP
BUFFALO(バッファロー)¥16,980~税込¥18,678~1式翌々日出荷Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。シールドタイプ色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタありケーブル外径(Φmm)約6.0結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止○
LANケーブル(CAT5e)
エスコ¥1,390~税込¥1,529~1巻翌日出荷単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。色OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,620~税込¥1,782~1本翌日出荷プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。規格CAT8
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥2,570~税込¥2,827~1本翌日出荷ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。規格CAT7A
カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ
長岡特殊電線¥9,498~税込¥10,448~1本8日以内出荷伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ
長岡特殊電線¥9,998~税込¥10,998~1本8日以内出荷伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ
長岡特殊電線¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。仕様●芯数:2芯●サイズ:1.25SQ●色:黒●長さ:1Mアズワン品番65-9030-47
LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥3,560~税込¥3,916~1本翌日出荷EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。規格CAT8
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):50●直径:6.4mm●カラー:ブルー●RoHS対応品●単線仕様規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):15●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,190税込¥1,3091本翌日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):2●直径:6.4mm●カラー:ブラック●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●周波数特性:250MHz●ケーブル芯数:8芯(4P)●対応機器:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6
カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ
長岡特殊電線¥26,980~税込¥29,678~1本8日以内出荷から10日以内出荷伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ
長岡特殊電線¥25,980税込¥28,5781本8日以内出荷伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。仕様●芯数:3芯●サイズ:2SQ●色:白●長さ:2Mアズワン品番65-9030-69
カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ
長岡特殊電線¥14,980~税込¥16,478~1本8日以内出荷伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ
長岡特殊電線¥5,198~税込¥5,718~1本8日以内出荷伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ
エスコ¥25,700税込¥28,2701個翌日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):90●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6
NetKeyTM Cat6 UTPケーブル
PANDUIT(パンドウイット)¥50,980税込¥56,0781巻当日出荷NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。用途Cat6のLANケーブル配線に。トラスコ品番660-8730材質難燃性PVC質量(kg)11.6/リール(梱包含む)色ケーブル:青規格Cat6全長(m)305寸法(m)パーマネントリンク:90ケーブル外径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,240税込¥1,3641本翌日出荷次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペット仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハ
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
LANケーブル の新着商品
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~