絞り込み
ケーブル長(m)
色
ケーブル外径(Φmm)
1~2未満・2~3未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・10以上・その他
導体サイズ(AWG[mm2])
0.26・20・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34
コネクタ形状
D-sub9ピン(メス) - RJ-45(メス)・HDMI(A)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(オス)・RJ45(オス) - RJ45(オス)・USBType-C(オス) - RJ-45(オス)・その他・両端コネクタなし
ブランド
- モノタロウ(4)
- BUFFALO(バッファロー)(160)
- StarTech.com(122)
- 日本製線(89)
- サンワサプライ(88)
- エスコ(74)
- エレコム(69)
- 冨士電線(東京)(69)
- PANDUIT(パンドウイット)(50)
- 通信興業(33)
- ダイヤトレンド(30)
- ATEN(30)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- サンワダイレクト(29)
- 日本トラストテクノロジー(28)
- 岡野電線(23)
- RS PRO(22)
- カナレ電気(21)
- 長岡特殊電線(17)
- 変換名人(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BUFFALO(バッファロー)・StarTech.com・日本製線・サンワサプライ・エスコ・エレコム・冨士電線(東京)・PANDUIT(パンドウイット)・通信興業・ダイヤトレンド・ATEN・bitstrong(ビットストロング)・サンワダイレクト・日本トラストテクノロジー・岡野電線・RS PRO・カナレ電気・長岡特殊電線・変換名人・ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(137)
0.5未満(51)
1~2未満(296)
2~3未満(251)
3~5未満(288)
5~10未満(304)
10~50未満(341)
50~100未満(74)
100以上(229)
その他(2)

10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6Aシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
移動式トリプルコンセント
高田ベッド製作所¥9,498税込¥10,4481個14日以内出荷昇降台シリーズの下枠に後付け可能な3口差込式のコンセントボックス。仕様●サイズ:幅12cm×長さ4.5cm×高さ7cmアズワン品番65-3371-85
トリプルコンセント908
高田ベッド製作所¥6,498税込¥7,1481個14日以内出荷DXベッドシリーズに後付け可能な3口差込式コンセントボックス。仕様●サイズ:幅12cm×長さ4.5cm×高さ7cmアズワン品番65-3371-84
レンズ保護用フィルター(カメラ用)
ハクバ写真産業¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷もっとも一般的なフィルターで、キズや埃、雨や埃からレンズを守ります。高透過率のマルチコートを施した、常時装着したままでOKのフルタイム透明フィルターです。※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。
LANケーブル EA764BBシリーズ
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷待機時の省電力・MTBF5万時間のACアダプターです。電話機、FAX、事務機器等、情報機器に使用できます。仕様●型番:KB-T6TS-005BKN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):0.5●カラー:ブラック●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査
LANケーブル撚り線戻し
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷LANケーブルの撚りを簡単に戻せる。電動ドライバーに装着して使用。充電ドライバー対応材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(g)90本体寸法(mm)90×20×20六角シャンク径(Φmm)6.35
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 緑 500MHz PVC 4.5m
BLACK BOX¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷CAT6Aパッチケーブルです色緑規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 白 500MHz PVC 4.5m
BLACK BOX¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷CAT6Aパッチケーブルです色白規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 青 500MHz PVC 4.5m
BLACK BOX¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷CAT6Aパッチケーブルです色青規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 灰 500MHz PVC 4.5m
BLACK BOX¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷CAT6Aパッチケーブルです色グレー規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 黄 500MHz PVC 4.5m
BLACK BOX¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷CAT6Aパッチケーブルです色黄規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
液晶ペンタブレット フルHD対応液晶モデル
wacom(ワコム)¥159,800税込¥175,7801個11日以内出荷医療ペイントアプリ E-toile(エトワール)を組み合わせて使用することで、電子カルテ上でも紙カルテと同じように手書き入力が可能になり、電子カルテ上のシェーマ画像やレントゲン画像に対して手書き入力による編集が可能です。対応OSWindows(R)7/8.1/10 (32bit, 64bit)、Mac OS X (10.11以降)電源(AC V)100~240 50/60Hz最大解像度1920×1080最大表示色1677万色
液晶ペンタブレット フルHD対応液晶モデル
wacom(ワコム)¥9,998税込¥10,9981個22日以内出荷液晶ペンタブレットと連携することにより、電子カルテ上のシェーマ画像やレントゲン画像への手書き入力による編集環境を、簡単に構築できるアプリケーションです。仕様医療ペイントアプリ E-toile エトワールアズワン品番7-9377-11
LANケーブルCAT6A フラット
ハート電機サービス¥899税込¥9891台4日以内出荷パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルを薄くフラットにすることで狭い場所にもフィットする設計です。 爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れトラブルを防ぎます。色ブラック規格CAT6準拠コネクタありRoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止対応ケーブルタイプイーサネットデバイステレビ・ルーター・プリンターなど
LANケーブル
コーニング¥969税込¥1,0661本当日出荷PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。 スリムタイプのラッチカバー付です。 ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。 世界初のカーボンオフセット付です。用途LAN工事に。トラスコ品番418-2791色ライトグレー質量(g)130規格カテゴリ5eケーブル長(m)3爪折れ防止ありケーブルタイプスリム
LANケーブル CAT6A 準拠 ドラム巻き取り式 30m 単線 10Gbps対応 UTP
エレコム¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのドラム巻き取りタイプです。ケーブルを巻き取って収納できるためかさばらず、必要な長さでの配線も可能です。会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できます。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A準拠LANケーブルのドラム巻き取りタイプです。ケーブルを巻き取って収納できるためかさばらず、会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できます。ケーブルを必要な長さだけ引き出して配線できるため、ケーブル同士が絡まったり、床に散乱したりすることを防げます。持ち運びや設置の際に、コネクターの爪折れやコネクター先端の損傷、塵やホコリの侵入を起因とするトラブルを防ぐため、プラグ側に保護キャップを付属し、ジャック側には保護シャッターを搭載しています。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。※当製品のみではネットワーク接続ができません。メーカー製Cat6Aケーブルを別途ご用意ください。また、当製品に接続するケーブルは最大50mまでにしてください。※当製品約30m+別途LANケーブル約50mの組み合わせで、最大約80mまで配線可能です。接続方向を問わず、プラグ側とジャック側の両方向からの接続使用が可能です。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。単線のツイストペア仕様で、ノイズの影響を受けにくく、より安定したネットワーク環境を実現します。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【ケーブル巻き取り機能】○質量(kg)約2.8色【ケーブル】ブラック規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)ケーブル長(m)約30※コネクター含まず構造単線(23AWG)材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×173×288芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線ケーブル径(Φmm)約6.2伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージ箱+ステッカー爪折れ防止×ケーブルタイプ巻き取りタイプコネクタの有無RJ-45プラグ - RJ-45ジャックPoE対応×
LANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き
DXアンテナ¥62,980税込¥69,2781個翌日出荷CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻きです。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。 コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応しています。長距離でも減衰の少ない単線仕様です。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。EU RoHS指令に準拠しています。 CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻き。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。ANSI/TIA-568-C.2準拠。長距離でも減衰の少ない単線仕様。(AWG23、Φ0.58mm) 。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。EU RoHS指令に準拠しています。仕様【芯線】単線(AWG23・Φ0.58mm)×8本(ツイストペアー×4)/被覆材質:HD-PE長さ(m)300適合規格伝送規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、配線規格:ANSI/TIA-568-C.2構造ケーブル:UTP(非シールド)、十字介在(材質:PE)内蔵外径(Φmm)6.2(TYP)対応コネクタRJ45、ANSI/TIA-968-A準拠被覆材質:PVC、色:青、レングスマーク(1m毎)印字伝送規格PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)対応カテゴリーCAT6A
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ6
細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0482材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC色グレー種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)5ケーブル長(m)5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ5E
LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番148-7360色紫種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5ケーブル径(Φmm)6.00カテゴリーカテゴリ6
LANケーブル CAT6 準拠 10本セット スタンダード より線 1m/2m/3m 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6準拠LANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6に準拠したスタンダードなLANケーブルです。1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他10本入り色ブルー規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージ段ボール箱爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応×
LANケーブル CAT6A 10本セット スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。高速光通信に最適な、次世代10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TXといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。ノイズの影響を受けにくいツイストペア仕様です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他10本入り色ブルー規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージ段ボール箱爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
LANケーブル CAT5E 準拠 10本セット スタンダード より線 1m/2m/3m 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E準拠LANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー5Eに準拠したスタンダードなLANケーブルです。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他10本入り色ブルー規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)約5.35パッケージ段ボール箱爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応×
鍵付きLANケーブル 5M
プリンストン¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷会議室や公共スペースに設置してあるパソコンに接続しているLANケーブルをロック付きLANケーブルに交換することにより、ケーブルを直接ロックしセキュリティ強化が可能です。100Mbps環境はもちろん、高速通信が可能なGigbit環境(1000Mbps)も充分に対応できるカテゴリー6規格のLANケーブルだからブロードバンド環境にも最適です。質量(g)200(鍵2個込210)規格カテゴリー6ケーブル長(m)5ハウジングPC+ABSプラグ8極8芯/PCケーブルカテゴリー6(CAT6)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2個(同一キー)
LANケーブル
変換名人¥459税込¥5051個6日以内出荷カテゴリー5対応のLANケーブルです。 ケーブル長1mで扱いやすくなっています。色グレー質量(g)28規格CAT5ケーブル長(m)約1.0コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)対応10/100/1000BASE-T結線ストレート
LANケーブル
変換名人¥829~税込¥912~1個6日以内出荷カテゴリー6対応のLANケーブルです。 ケーブルが太いので、電気的特性に優れておりノイズ耐性も高いです。色ブルー規格CAT6コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)対応イーサネットケーブルタイプイーサネット
Cat6対応LANケーブル 30.4m カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー
StarTech.com¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷ETL検証済み。RJ45 モールドコネクタ。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。最高品質のコンポーネントを用いて製造。高品質24ゲージ銅線用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を30.4m延長仕様ワイヤゲージ:24 AWG質量(kg)1.23コネクタ形状RJ45コネクタ保証期間ライフタイムコネクタRJ45RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - RJ-45コネクタBRJ-45
カテゴリー6 LANケーブル - 2m/グレー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:グレー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bセット内容Cat6ケーブル幅(mm)12高さ(mm)7.8質量(g)82湿度(%RH)0~95コネクタ形状RJ45コネクタ保存温度(℃)0~80難燃性LSZHコネクタRJ45動作温度(℃)0~80ワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃コネクタARJ-45コネクタBRJ-45結線ANSI/TIA-568-B材質(被膜)EVA、Al(OH)3給電方式PoE対応LANカテゴリCat6 - 650MHz導体数4 pair U/UTP
カテゴリー6 LANケーブル - 2m/ブルー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:ブルー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bセット内容Cat6ケーブル幅(mm)12高さ(mm)7.8質量(g)82湿度(%RH)0~95コネクタ形状RJ45コネクタ保存温度(℃)0~80難燃性規格:LSZH動作温度(℃)0~80ワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃コネクタA1 - RJ-45コネクタB1 - RJ-45結線ANSI/TIA-568-B材質(被膜)EVA、Al(OH)3給電方式PoE対応LANカテゴリCat6 - 650MHz導体数4 pair U/UTP
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き
bitstrong(ビットストロング)¥4,298税込¥4,7281セット(5m×5本)5日以内出荷カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、5本用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)5ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き
bitstrong(ビットストロング)¥2,598税込¥2,8581セット(5m×3本)8日以内出荷カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、3本用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)5ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き
bitstrong(ビットストロング)¥889税込¥9781本6日以内出荷カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、1本用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)5ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き
bitstrong(ビットストロング)¥3,898税込¥4,2881セット(3m×5本)6日以内出荷カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 長さ3メートル 両端クリスタルヘッド、5本用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)3ケーブルタイプフラット
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
LANケーブル の新着商品
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~