絞り込み
防水性能
  • IP53
  • その他(6)
  • 水中形(9)
  • 耐水(24)
  • 防噴流(96)
  • 防水(5)
  • 防沫(93)
  • 防浸(14)
  • 防滴(8)
  • 防雨(42)
  • 非対応(13)
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ザジップスライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ザジップスライト

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    現場のプロに応える、信頼の一灯。_x000D_。用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。_x000D_。多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。(赤色点滅モードは調光不可)_x000D_。作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。_x000D_。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1?100%表示で一目で確認でき、点灯モードもディスプレイに表示されます。_x000D_。現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。
    材質アルミ合金/PC/ナイロン定格電圧(V)3.7本体質量(g)189本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×134使用電池リチウムポリマー電池LEDTOP(XPE)/MAIN(COB)バッテリー容量(mAh)2100光束(Lm)[TOP]MAX 2000(TURBO)/[MAIN]MAX 500(HIGH)防水性IP53運転時間【MAIN】3.0時間(HIGH)/7.0時間(MID)/19.0時間(LOW)/70時間以上(Night)/60時間以上(赤色点滅)、【TOP】30秒(TURBO)/2.4時間(HIGH)/2.8時間(MID)/11.0時間(LOW)/60時間以上(Night)

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ