電球の種類LED仕様2Way充電設計 ・COB(面発光)LED搭載 ・スポットライト搭載 ・バッテリーインジケーター搭載 ・強力マグネットベース設計 ・フック内蔵・AC兼用 ・防雨仕様付属品専用充電台座、Micro-USB充電ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)402本体寸法(mm)51×218×39バッテリー専用Li-ionバッテリー内蔵バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)ハイモード950、ミドルモード420、ローモード90、スポットライト220点灯時間(時間)ハイモード3、ミドルモード6、ローモード10、スポットライト8エコロジー商品省エネ