絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 700~800未満(1)
- 1000~1500未満(10)
- 1500~2000未満(9)
- 2000~3000未満(37)
- 3000~4000未満(20)
- 4000~5000未満(17)
- 5000~6000未満(13)
- 6000~7000未満(20)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(5)
- 10000~20000未満(15)
- 20000~30000未満(10)
- 30000~40000未満(7)
- 40000~50000未満(3)
- 50000以上(5)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(25)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(12)
- 50~60未満(27)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(3)
- 100~200未満(16)
- 200~300未満(17)
- 300~400未満(11)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(14)
- その他(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日動工業(73)
- ハタヤリミテッド(32)
- TRUSCO(18)
- NEXcell(7)
- 岩崎電気(5)
- タイカツ(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- スイデン(4)
- 富士倉(4)
- EARTH MAN(2)
- エスコ(2)
- キタムラ産業(2)
- イチネンTASCO(2)
- WING ACE(2)
- グリーンクロス(2)
- 矢田電気(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ユニックス[照明](2)
- シャープ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日動工業・ハタヤリミテッド・TRUSCO・NEXcell・岩崎電気・タイカツ・アイリスオーヤマ・スイデン・富士倉・EARTH MAN・エスコ・キタムラ産業・イチネンTASCO・WING ACE・グリーンクロス・矢田電気・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ユニックス[照明]・シャープ・ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

LED投光器 DELKURO(デルクロ)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
エコビックLED投光器 100W (作業用)
日動工業¥69,980税込¥76,9781台当日出荷付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2寸法(mm)249×467×448質量(kg)4.4消費電力(W)100定格電圧(V)100口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)1芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133電源タイプ電源コード式設置場所屋外使用電線VCT 0.75mm×3芯プラグ形状アース付きポッキンプラグ光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
LED投光器 50W
キタムラ産業¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷ワイドタイプLEDにて広範囲を明るく照らします。 IP65保護等級にて屋外にて使用も安心。 ポッキンプラグですので、2芯、3芯共にご使用いただけます。用途工事現場、工場等の光源に質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60口金E39全光束(Lm)6500電源電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)6500LED50W設置場所屋外照射角140°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
屋外型LED作業灯
イチネンTASCO¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷仕様省エネ・長寿命17WLED電球を採用。 屋外でも安心の防雨型。 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。 ワンタッチで着脱可能なガードネット。 定格電圧…100V 電線長さ…5m 電線仕様…ソフトンケーブルVCT0.75mm2×2c17WLED質量1.79kgエコロジー商品省エネ・長寿命
ハイスペックハイディスク V2 300W
日動工業¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷メタルハライドライト1000W同等の明るさ!!用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様電源装置一体型タイプ屋外型定格電流(A)(100V)3.1、(200V)1.5色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)167.7、(200V)173.3入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ハイスペックハイディスク V2 200W
日動工業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷水銀灯1000W同等の明るさ!用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型消費電力(W)(100V)208、(200V)200定格電流(A)(100V)2.1、(200V)1.0色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ハイスペックハイディスク V2 100W
日動工業¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷水銀灯400W同等の明るさ!用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型消費電力(W)(100V)102、(200V)101定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.5色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)174.5、(200V)176.2入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)17800
作業灯(屋外用)
ハタヤリミテッド¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷堅牢さと優美なデザインが結合したハタヤRG型作業灯。質量(kg)1.61摘要屋外用4インチバイス付(V-4(G)型)回二重絶縁寸法三脚取付部:Φ20定格電圧(V)110定格消費電力(W)270電線長さ(m)0.3電線太さ(mm2)0.75照明装置270Wリフレクターランプ付(RS-300WH型)芯数2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数2
防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V電線0.3m バイス付
ハタヤリミテッド¥8,298税込¥9,1281台3日以内出荷トラスコ品番851-3910質量(kg)1.67電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V接地付10m バイス付
ハタヤリミテッド¥16,980税込¥18,6781台ほか3日以内出荷から4日以内出荷コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
アイ 作業灯
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造色オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
LED投光器
タイカツ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
調光器付投光器
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181台当日出荷調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済用途室内、屋外での工事及び一般投光照明仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950長さ(mm)380質量(kg)2.14タイプ防雨型電圧(V)100消費電力(W)500口金E39最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200電源コード(m)5芯数2外径×長さL(Φ×mm)200×380使用電球レフランプ電気代の目安11.0円/h電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用外径(mm)200電球の種類レフ球特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
作業灯
ハタヤリミテッド¥10,980税込¥12,0781個当日出荷安心の防雨防滴構造。 ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。 指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。付属品電球 1個定格電圧(V)100ランプ電圧(V)110電球の種類レフ球
アイ 作業灯 S0 作業灯
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。ホルダと接続具のかん合隙間及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。付属品GS6ガード、F4バイス付、プラグ+5mコード+ランプ付色仕上:赤タイプ450W口金E39ランプセットランプ:RF110V450WH使用場所屋外・屋内用適合ランプ大きさ:4500W(屋外投光用アイランプ)